WOODHEAD 130117 -sarjan Festoon -hinausauto


Suodattaa
Kaapelin leveys: 2.32 " , Pinnoite: sinkki , Syvyys: 3.54 " , Pituus: 5" , Satulan säde: 2.83 " , Matkanopeus: 53.34 mpm
TyyliMalliKaapelin korkeusKaapelin tyyppi
A
1301170063
--
Tarjouspyyntö
A
1301170070
--
Tarjouspyyntö
A
1301170094
0.33 "Tasainen
Tarjouspyyntö
A
1301170085
0.91 "Pyöreä
Tarjouspyyntö
A
1301170088
1.25 "Pyöreä
Tarjouspyyntö

130117 -sarjan Festoon -hinausauto

Woodhead 130117 -sarjan festoon-hinausautoja käytetään kaapeleiden, letkujen ja erilaisten laitteiden kuljettamiseen yläraiteilla, mikä parantaa organisointia ja tehokkuutta. Niitä käytetään tuotantolaitoksissa ja varastoissa estämään sotkua ja sotkeutumista, mikä takaa sujuvan ja turvallisen työnkulun. Nämä hinausautot ovat olennainen komponentti festoonjärjestelmissä, ja ne edistävät kaapeleiden ja letkujen saumatonta ja sujuvaa kuljetusta teollisissa ja kaupallisissa sovelluksissa. Niissä on teräspyörät, jotka tarjoavat poikkeuksellisen kantokyvyn ja varmistavat, että ne kestävät helposti kaapeleiden ja letkujen painon säilyttäen samalla tasaisen liikkeen festoon-järjestelmässä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?