BUSSMANN Moduuliholkin sulakelohko, luokka R, laatikkoliitin


Suodattaa
Palanut sulakeosoitin: Ei , Rungon materiaali: kestomuovi , Luokka: Luokka R , Liitäntätyyppi: Laatikon korvake , Liittimen tyyppi: Laatikon korvake , Nykyinen arvostelu: 0-30A , Halkaisija: 13 / 16 " , Sulaketyypille: Teollinen , Sulakkeen tyyppi: Teollinen , Sulake UL-luokka: R , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Napojen lukumäärä: 3 , Tyyppi: Sulakelohko , Visuaalinen merkintä: Ei osoita
TyyliMalliSulakkeen pituusAC-jänniteluokitusVahvistimet ACKorkeusPituusMaks. VahvistimetMaks. JänniteAsennustyyliHinta (ei alv)
A
RM60030-3CR
-600V-2 2 / 7 "7"--Pultti alas€179.84
B
RM25060-3CR
-250 VAC-2.3 "4.2 "--Pultti alas / DIN-kisko€167.66
C
RM60060-3CR
-600 VAC-2.6 "7.3 "--Pultti alas / DIN-kisko€207.40
D
RM25030-3CR
-250 VAC-2"3.2 "--Pultti alas / DIN-kisko€90.80
E
RM25100-3CR
6"250 VAC70 ja 1002.8 "6 4 / 5 "1002504 reikälevyn kiinnike€367.05
E
RM25200-3CR
7"250 VAC110 ja 2003.8 "8"2002504 reikälevyn kiinnike€1,250.38
F
RM25400-3CR
8 3 / 5 "250 VAC225 ja 4004.8 "9.5 "4002504 reikälevyn kiinnike€3,098.88
G
RM60100-3CR
8"600 VAC70 ja 1002.8 "8 2 / 3 "1006004 reikälevyn kiinnike€443.60
H
RM60200-3CR
9 3 / 5 "600 VAC110 ja 2003.8 "10 2 / 3 "2006004 reikälevyn kiinnike€1,205.78
I
RM25600-3CR
10 2 / 5 "250 VAC450 ja 6005.61 "11 2 / 5 "6002504 reikälevyn kiinnike€4,565.22
J
RM60400-3CR
11 3 / 5 "600 VAC225 ja 4004.8 "12.5 "4006004 reikälevyn kiinnike€3,406.94
K
RM60600-3CR
13 2 / 5 "600 VAC450 ja 6006"14 2 / 5 "6006004 reikälevyn kiinnike€4,583.08

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?