Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROADPRO RPSC-197 kannettava autoliesi 12v | AG3NDY 33NU75

ROADPRO Kannettava RPSC-197 Autoliesi 12v

Varastossa
Tuote: AG3NDY Malli: RPSC-197Ristiviite: 33NU75

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutoliesi
Ampeeria12
Temp. alue0 astetta 148 astetta C
TyyppiKannettava
KäytettyTelttailu, tailgating, ajoneuvomatka
Jännite (DC)12
Watts144

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.66
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8516606000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROADPRO Kannettava RPSC-197 Autoliesi 12v
€61.74 / yksikkö