Altronix NetWay4BT midspan injektori soveltuu virran ja ethernet-yhteyden tuottamiseen PoE-yhteensopiviin kytkettyihin laitteisiin (kamerat / reunalaitteet). Siinä on sisäänrakennettu oikosulkusuojaus, joka takaa pidennetyn käyttöiän ja automaattisen tunnistamisen ja suojauksen ei-PoE-reunalaitteiden/kameroiden. Tämä keskivälisuutin on 4-porttinen verkotettu hallittu keskiväli 1U:n telinekotelossa. Tässä Altronix midspan -suuttimessa on plug & play -tyylinen asennus, joka helpottaa käyttöä, ja portin tilan osoittavat LEDit reaaliaikaisen yhteyden tilan seurantaan. Siinä on sisäänrakennettu manuaalinen nollaus ja päävirtakatkaisija laitteen turvallisuuden varmistamiseksi. Se tarjoaa PoE / PoE+ / Hi PoE jopa 90 W (802.3 bt yhteensopiva) tehoa porttia kohden (kokonaismaksimi 360 W). Tämä keskivälin suutin on varustettu integroidulla akkulaturilla sovelluksille, jotka vaativat varmuuskopion ja sulautetun LINQ-tekniikan valvomaan, ohjaamaan ja raportoimaan tehoa ja diagnostiikkaa mistä tahansa verkossa. Siinä on RJ45-portti, joka lähettää dataa 4 parilla CAT5e tai sitä korkeampia rakenteellisia kaapeleita 10/100/1000 BaseT-nopeudella.
Käyttö:
Altronix NetWay4BT midspan injektori on ihanteellinen teho- ja ethernet-yhteyden tarjoamiseen PoE-yhteensopiviin kytkettyihin laitteisiin (kamerat / reunalaitteet) toimistoissa, tutkimuslaitoksissa ja tuotantolaitoksissa verkkolinkin etäisyyden pidentämiseksi.
Ominaisuudet:
- Altronix NetWay4BT midspan injektori on suunniteltu tarjoamaan virtaa ja Ethernet-yhteyttä kytkettyihin laitteisiin (kamerat / reunalaitteet).
- Tämä midspan injektorissa on LINQ-tekniikka ohjaamaan, valvomaan, raportoimaan virtaa ja diagnosoimaan laitteita verkon kautta etä-/kaukaisista paikoista.
- Se tarjoaa oikosulkusuojauksen pidentäen käyttöikää ja integroidun akkulaturin sovelluksiin, jotka vaativat varmuuskopiota sähkökatkojen aikana.
- Tämä laite on varustettu neljällä erillisellä portilla, jotka mahdollistavat useiden laitteiden (kameroiden / reunalaitteiden) yhdistämisen ethernetin kautta 10 / 100 / 1000 Mbps nopeudella.
- Altronix NetWay4BT midspan -suutin tarjoaa automaattisen vaihdon akun varassa seisomiseen vaihtovirtakatkoksen yhteydessä ja varustettuna vanhojen reunalaitteiden / ei-PoE-kameroiden automaattisen havaitsemisen ja suojauksen.
- Tämä laite on varustettu LED-ilmaisimilla, jotka osoittavat ethernet-yhteyden tilan reaaliajassa.
- Se on CE-merkitty, IEEE 802.3at-, IEEE 802.3af- ja IEEE 802.3bt -yhteensopiva ja UL-luettelossa.
- Tätä midspan injektoria voidaan käyttää jopa 2000 metrin korkeudessa.
- Altronix NetWay4BT midspan injector tarjoaa reaaliaikaisen tehodiagnosiikan sähköpostin ja Windowsin kojelaudan hälytysilmoituksilla.
- Raptor Supplies tarjoaa myös yhden ulostulon, seinäkiinnityksen NetWay1 -tehosuutin.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Altronix RE2: Nämä 19 koon mustat telineeseen asennettavat akkukotelot on suunniteltu käytettäviksi Altronix NetWay4BT midspan injektorin kanssa, ja niihin mahtuu jopa neljä 12 VDC / 7 AH akkua.
- 4-parista CAT5e tai uudempaa strukturoitua kaapelia voidaan käyttää Altronix NetWay4BT midspan injektorin kanssa virran ja datan (äänen, kuvan ja tekstin) siirtämiseen virtalähteisiin laitteisiin.
Standardit ja hyväksynnät:
- Altronix NetWay4BT midspan tehosuutin on CE (European Conformity) -yhteensopiva ja UL- ja cUL-listattu varmistaakseen käyttäjän turvallisuuden ja laitteen paremman suorituskyvyn.
Asennus:
- Altronix NetWay4BT midspan injektori soveltuu vain sisäkäyttöön ja se on asennettava suojattuihin tiloihin.
- Teline- tai seinäasennusta varten käyttäjien on kiinnitettävä asennuskannattimet Altronix NetWay4BT:hen. Kiinnitä kumityynyt Altronix NetWay4BT:hen hyllyasennusta varten.
- Yksikkö on asennettava tilaan, jossa suurin ympäristön lämpötila ei ylitä 104 Fahrenheit-astetta.
- Sen mukana tulee maadoitettu AC-johto, joka voidaan kytkeä laitteen IEC 320 -liittimeen. Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan. (Huomautus: Käyttäjän tulee varmistaa, että käytettäessä useita yksiköitä yksittäisten tyyppikilven nimellisarvojen summa ei saa ylittää syöttöpiirin nimellisarvoa. Älä liitä kytkimellä ohjattuun pistorasiaan.)
- Kahta strukturoitua kaapelia käytetään yhdistämään [IN]-portti UL-luettelossa olevaan Ethernet-kytkimeen tai videopalvelimeen ja [OUT]-portti virtalähteeseen.
- Liitä sitten neljä 12 VDC akkua sarjaan napoihin, joissa on merkintä [+ BAT -], tarkkailemalla napaisuutta. (Huomautus: Kun akkuja ei ole käytetty, vaihtovirran menetys johtaa lähtöjännitteen häviämiseen.)
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka pitkälle tehosuuttimet voivat toimia?
V. PoE-injektori voi siirtää sekä tehoa että dataa virtalähteisiin laitteisiin enintään 100 metrin etäisyydellä. Siirtoaluetta voidaan laajentaa 100 metrillä toistinmoduuleilla. Useita toistimia voidaan kytkeä enintään 600 metrin etäisyydelle tehon ja tiedon siirtämiseksi samanaikaisesti.
K. Mitkä ovat keskivälin tehosuuttimien edut?
V. PoE-suuttimet tai keskipitkän etäisyyden tehosuuttimet toimittavat virtaa ja dataa PoE-laitteisiin luotettavammin, nopeammalla siirtonopeudella ja paremmalla suojauksella verrattuna WiFi-yhteensopiviin kameroihin. Nämä PoE-suuttimet vähentävät myös suoraan virtaa saaviin laitteisiin liittyvää johdotusta.
K. Mitä hyötyä LINQ-tekniikasta on?
V. LINQ-tekniikka on suunniteltu tehon ja diagnostiikan valvontaan, ohjaamiseen ja raportointiin mistä tahansa verkossa. Jotkut LINQ-tekniikan edut ovat:
- SSL (Secure Socket Layer) -suojaus
- Käyttäjätason suojaus
- Sisäänrakennettu IP-hallinta tarjoaa kameran etänollauksen ja -valvonnan
- Tarjoaa paikallisen ja/tai etäyhteyden tärkeisiin tietoihin LAN/WAN-verkon kautta
- Sähköposti- ja Windows Dashboard Alert -ilmoitukset raportoivat reaaliaikaisesta diagnostiikasta
- Tapahtumaloki seuraa historiaa