Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX NetWay16V Midspan Injector, 2.5A, 300W, 220VAC, 5A/250V sulake

Varastossa
Tuote: CE6FVW Malli: NetWay16V

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,564.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMidspan-tehosuutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8025
Laivan korkeus (cm)11.73
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)56.18
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Altronix NetWay16V midspan injektori soveltuu virran ja Ethernetin tuottamiseen liitettyihin PoE-yhteensopiviin laitteisiin (kamerat / reunalaitteet). Tässä midspan injektorissa on 16 lähtöporttia, jotka voivat syöttää 16 erilaista kameraa/laitetta enintään 100 metrin etäisyydeltä laitteesta. Lisäksi toistinmoduuleilla voidaan pidentää etäisyyttä edelleen suurissa teollisuus- ja tutkimuslaitoksissa. Altronix NetWay16V midspan injektorissa on kuusitoista erillistä porttia useiden laitteiden (kameroiden / reunalaitteiden) yhdistämiseen Ethernetin kautta nopeudella 10/100 Mbps. Siinä on sisäänrakennettu oikosulkusuojaus, joka takaa pidennetyn käyttöiän ja automaattisen tunnistamisen ja suojauksen muille kuin PoE-reunaisille laitteille / kameroille. Altronix midspan -suuttimessa on plug & play -tyylinen asennus, joka helpottaa käyttöä, ja siinä on portin tilan osoittavat LEDit reaaliaikaisen yhteyden tilan valvontaa varten. Siinä on sisäänrakennettu manuaalinen nollaus ja päävirtakatkaisija laitteen turvallisuuden varmistamiseksi. Altronix NetWay16V midspan injektori suojaa liitettyjä laitteita / kameroita viallisilta virroilta sisäänrakennetun oikosulkusuojausominaisuuden ansiosta. Sen telineeseen kiinnitettävä runkorakenne mahdollistaa helpon ja turvallisen asennuksen avoimiin telineisiin. Tämä keskivälin injektori pystyy tukemaan PTZ IP- ja ei-PoE-yhteensopivia kiinteitä kameroita käyttämällä NetWay 1512 ulkoinen sovitin.

Käyttö:

Altronix NetWay16V midspan injektori on suunniteltu tarjoamaan virta- ja ethernet-yhteys PoE-yhteensopiviin laitteisiin (kamerat / reunalaitteet) toimistoissa, tutkimuslaitoksissa ja tuotantolaitoksissa.

Ominaisuudet:

  • Altronix NetWay16V midspan injektori soveltuu tarjoamaan virta- ja ethernet-yhteyden PoE-yhteensopiviin laitteisiin (kamerat / reunalaitteet).
  • Siinä on kuusitoista erillistä porttia useiden laitteiden (kameroiden / reunalaitteiden) yhdistämiseen Ethernetin kautta nopeudella 10 / 100 Mbps.
  • Altronix midspan -suuttimessa on sisäänrakennettu oikosulkusuojaus, joka takaa pidennetyn käyttöiän ja automaattisen tunnistamisen ja suojauksen ei-PoE-reunalaitteiden/kameroiden.
  • Siinä on plug & play -asennus, joka varmistaa helpon asennuksen ja huollon, ja siinä on myös portin tilaa osoittavat LEDit, jotka valvovat reaaliaikaista yhteyden tilaa.
  • Altronix midspan -suuttimen sisäänrakennettu oikosulkusuojaus suojaa liitettyjä laitteita / kameroita viallisilta virroilta.
  • Altronix midspan injektorissa on sisäänrakennettu manuaalinen nollaus ja päävirtakatkaisija laitteen turvallisuuden varmistamiseksi.
  • CE -merkitty, IEEE 802.3at (PoE+) & IEEE 802.3af (PoE) -yhteensopiva ja UL -luetteloitu

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Altronix NetWay1512 PoE-sovitin on suunniteltu muuttamaan PoE 12 VDC:ksi 15 watin teholla.
  • Altronix NetWay3012 PoE-sovitin on suunniteltu muuttamaan PoE+ 12 VDC:ksi 30 watin teholla.
  • Altronix NetWayXT ethernet Extender on yksiporttinen laajennus, joka laajentaa PoE-tiedonsiirtoaluetta vielä 100 metrillä.
  • Altronix NetWayXTX Ethernet Extender on yksiporttinen laajennus, joka laajentaa PoE / PoE+ -tiedonsiirtoaluetta vielä 100 metrillä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Altronix NetWay16V keskivälisuutin on CE-merkitty ja RoHS-sertifioitu.

Asennus:

  • Altronix NetWay16V midspan injektori voidaan asentaa telineeseen tai hyllylle asennuskiinnikkeiden avulla.
  • Valaistun päävirtakatkaisijan tulee olla OFF-asennossa ja maadoitettu AC-johto on kytkettynä.
  • Sisääntuloportista tulevat rakenteelliset kaapelit tulee kytkeä Ethernet-kytkimeen.
  • Lähtöportista tulevat rakenteelliset kaapelit tulee liittää PoE-yhteensopiviin reunalaitteisiin/kameroihin.
  • Päävirrankatkaisijan tulee olla PÄÄLLÄ.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka PoE-keskivälisuutin toimii?

V. Käyttämällä PoE-suuttimia käyttäjä siirtää dataa ja tehoa ethernet-kaapelin kautta injektorin ja IP-kameran välillä samanaikaisesti. Data siirtyy kytkimestä injektoriin, jolloin se syötetään IP-kameraan Ethernet-kaapelin kautta.

K. Tarjoaako merkki keskivälin suuttimia eri porttikokoonpanoissa?

V. Kyllä, tämän midspan PoE-suuttimen lisäksi Altronix tarjoaa myös keskivälin suuttimet eri porttikokoonpanoissa päällä Raptor Supplies.

K. Mitä eroa on jakajalla ja keskivälisuuttimella?

V. Ero on siinä, että PoE-injektori syöttää virtaa PoE-laitteelle, joka vastaanottaa tietoa/dataa olemassa olevilta ei-PoE-kytkimiltä. Jakaja taas jakaa virran datasta ja syöttää sen erilliseen ei-PoE-yhteensopivan laitteen tuloon.

K. Voimmeko verkkokytkimen käyttää PoE:tä?

A. Power over Ethernet (PoE) kulkee kytkimien kautta, jotka voivat toimia molempiin suuntiin, joko Powered Device (PD) tai Power Sourcing Equipment (PSE) -laitteena. Tämä tarkoittaa, että kytkintä voidaan käyttää PoE:llä samalla, kun se tarjoaa virtaa.

K. Tukevatko kaikki Ethernet-kaapelit PoE:tä?

V. Se riippuu käytetyn kaapelin luokasta. Kaapelit, kuten CAT5E, tukevat PoE:tä kaikilla jännitteillä. CAT5 tukee pienempiä jännitteitä.

K. Voiko PoE toimia CAT5:n yli?

V. Power over Ethernet (PoE) mahdollistaa CAT5-patch-johdon pääsyn sähköön sekä datayhteyden IP-kameroihin, reitittimiin ja kytkimiin.

K. Onko PoE DC vai AC?

V. PoE syötetään 44–57 VDC:n kaapeliin.

K. Mitä eroa on PoE:llä ja LAN:lla?

V. PoE ja LAN ovat kaksi erityyppistä verkkoliitäntää. Power over Ethernet (PoE) -tekniikkaa käytetään langallisen Ethernet-lähiverkon (LAN) toteuttamiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALTRONIX NetWay1 Midspan Power Injector, Indoor Module, Muovi, Musta | AF2UBN 6XVD8 NetWay 1€100.85
ALTRONIX NetWay4BT Midspan Injector, PoE / PoE+ / Hi PoE -lähtö, 360 W, 5.5 A | CE6FVU NetWay4BT€1,593.58
ALTRONIX NetWay8MV Midspan Injector, 3-johtiminen maadoitettu johto, 30W / portti | CE6FVV NetWay8MV€1,181.73
ALTRONIX NetWay16MV 2.5A, 300W, 220VAC, 3-johtiminen maadoitettu johto | CE6FVX NetWay16MV€1,407.00
ALTRONIX NetWay4ESK Midspan Injector Kit, 4 porttia, 3 johdin maadoitettu johto | CE6FVY NetWay4ESK€1,080.55
ALTRONIX NetWay8V Midspan Injector, 1.8A, 5A/250V Sisäinen sulake, 150W | CE6FVZ NetWay8V€1,109.18
ALTRONIX NetWay1DWPH keskivälisuutin, 1 portti, 60 W maksimiteho | CE6FWA NetWay1DWPH€631.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX NetWay16V Midspan Injector, 2.5A, 300W, 220VAC, 5A/250V sulake
€1,564.06 / yksikkö