Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX NetWay8V Midspan Injector, 1.8A, 5A/250V sisäinen sulake, 150W

Varastossa
Tuote: CE6FVZ Malli: NetWay8V

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,109.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMidspan-tehosuutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3525
Laivan korkeus (cm)11.73
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)56.18
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Altronix NetWay8V midspan PoE-injektori on suunniteltu tarjoamaan virtaa ja Ethernet-yhteyttä liitetyille PoE-yhteensopiville laitteille (kameroita / reunalaitteita) toimistoissa, tutkimuslaitoksissa ja tuotantolaitoksissa. Tämä midspan injektori voi käyttää kytkettyjä kameroita/laitteita enintään 100 metrin etäisyydeltä laitteesta. Lisäksi toistinmoduuli voidaan liittää tähän midspan injektoriin tehon ja tiedonsiirron etäisyyden pidentämiseksi edelleen 100 metrillä suurissa teollisuus- ja tutkimuslaitoksissa. Tämä midspan injektori tukee jopa 6 toistinmoduulia tiedon- ja tehonsiirron pidentämiseksi 600 metrillä. Altronix NetWay8V midspan -suuttimessa on kahdeksan erillistä porttia useiden laitteiden (kameroiden / reunalaitteiden) yhdistämiseen Ethernetin kautta nopeudella 10/100 Mbps. Siinä on sisäänrakennettu oikosulkusuojaus, joka mahdollistaa muiden kuin PoE-reunalaitteiden/kameroiden automaattisen havaitsemisen ja suojauksen. Altronix midspan PoE -suuttimen plug & play -asennus varmistaa nopean asennuksen. Siinä on portin tilaa osoittavat LEDit reaaliaikaisen yhteyden tilan seuraamiseksi. Siinä on sisäänrakennettu manuaalinen nollaus ja päävirtakatkaisija laitteen turvallisuuden varmistamiseksi. Altronix midspan -suuttimessa on telineasennus, joka mahdollistaa nopean ja turvallisen asennuksen avoimiin telineisiin. Tämä keskivälin injektori pystyy tukemaan PTZ IP- ja ei-PoE-yhteensopivia kiinteitä kameroita käyttämällä NetWay3012 ulkoinen sovitin.

Käyttö:

Altronix NetWay8V midspan injektori on suunniteltu tarjoamaan virta- ja ethernet-yhteys kytkettyihin PoE-yhteensopiviin laitteisiin (kamerat / reunalaitteet) toimistoissa, tutkimuslaitoksissa ja tuotantolaitoksissa.

Ominaisuudet:

  • Altronix NetWay8V midspan PoE-injektori tukee toistinmoduulia tiedon- ja tehonsiirtoalueen laajentamiseksi 100 metrillä.
  • Siinä on kahdeksan erillistä porttia useiden laitteiden (kameroiden / reunalaitteiden) yhdistämiseen Ethernetin kautta nopeudella 10 / 100 Mbps.
  • Altronix midspan PoE -suuttimessa on sisäänrakennettu oikosulkusuojaus, joka mahdollistaa muiden kuin PoE-reunalaitteiden/kameroiden automaattisen havaitsemisen ja suojauksen.
  • Sen plug & play -asennus varmistaa nopean asennuksen ja portin tilan osoittavat LEDit valvovat reaaliaikaista yhteyden tilaa.
  • Altronix midspan PoE -suuttimessa on sisäänrakennettu manuaalinen nollaus ja päävirtakatkaisija laitteen turvallisuuden varmistamiseksi.
  • Siinä on telineasennus, joka mahdollistaa nopean ja turvallisen asennuksen avoimiin telineisiin.
  • CE -merkitty, IEEE 802.3at (PoE+) & IEEE 802.3af (PoE) -yhteensopiva ja UL -luetteloitu

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Altronix NetWay1512 PoE-sovitin on suunniteltu muuttamaan PoE 12 VDC:ksi 15 watin teholla.
  • Altronix NetWay3012 PoE-sovitin on suunniteltu muuttamaan PoE+ 12 VDC:ksi 30 watin teholla.
  • Altronix NetWayXT ethernet Extender on yksiporttinen laajennus, joka laajentaa PoE-tiedonsiirtoaluetta vielä 100 metrillä.
  • Altronix NetWayXTX Ethernet Extender on yksiporttinen laajennus, joka laajentaa PoE / PoE+ -tiedonsiirtoaluetta vielä 100 metrillä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Altronix NetWay8V keskivälisuutin on CE-merkitty ja RoHS-sertifioitu.

Asennus:

  • Altronix NetWay8V midspan injektori voidaan asentaa telineeseen tai hyllylle asennuskiinnikkeiden avulla.
  • Valaistun päävirtakatkaisijan tulee olla OFF-asennossa ja maadoitettu AC-johto on kytkettynä.
  • Sisääntuloportista tulevat rakenteelliset kaapelit tulee kytkeä Ethernet-kytkimeen.
  • Lähtöportista tulevat rakenteelliset kaapelit tulee liittää PoE-yhteensopiviin reunalaitteisiin/kameroihin.
  • Päävirrankatkaisijan tulee olla PÄÄLLÄ.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka PoE-keskivälisuutin toimii?

V. Käyttämällä PoE-suuttimia käyttäjä voi siirtää dataa ja tehoa ethernet-kaapelin kautta injektorin ja IP-kameran välillä samanaikaisesti. Data siirtyy kytkimestä injektoriin, jolloin se syötetään IP-kameraan Ethernet-kaapelin kautta.

K. Mitä eroa on jakajalla ja keskivälisuuttimella?

V. Ero on siinä, että PoE-injektori syöttää virtaa PoE-laitteelle, joka vastaanottaa tietoa/dataa olemassa olevilta ei-PoE-kytkimiltä. Jakaja taas jakaa virran datasta ja syöttää sen erilliseen ei-PoE-yhteensopivan laitteen tuloon.

K. Voimmeko verkkokytkimen käyttää PoE:tä?

A. Power over Ethernet (PoE) kulkee kytkimien kautta, jotka voivat toimia molempiin suuntiin, joko Powered Device (PD) tai Power Sourcing Equipment (PSE) -laitteena. Tämä tarkoittaa, että kytkintä voidaan käyttää PoE:llä samalla, kun se tarjoaa virtaa.

K. Tukevatko kaikki Ethernet-kaapelit PoE:tä?

V. Se riippuu käytetyn kaapelin luokasta. Kaapeli, kuten CAT5E, tukee PoE:tä kaikilla jännitteillä. CAT5 tukee pienempiä jännitteitä.

K. Voiko PoE toimia CAT5:n yli?

V. Power over Ethernet (PoE) mahdollistaa CAT5-patch-johdon pääsyn sähköön sekä datayhteyden IP-kameroihin, reitittimiin ja kytkimiin.

K. Onko PoE DC vai AC?

V. PoE syötetään 44–57 VDC:n kaapeliin.

K. Mitä eroa on PoE:llä ja LAN:lla?

A. Power over Ethernet (PoE) -tekniikkaa käytetään langallisen Ethernet-lähiverkon (LAN) toteuttamiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALTRONIX NetWay1 Midspan Power Injector, Indoor Module, Muovi, Musta | AF2UBN 6XVD8 NetWay 1€100.85
ALTRONIX NetWay4BT Midspan Injector, PoE / PoE+ / Hi PoE -lähtö, 360 W, 5.5 A | CE6FVU NetWay4BT€1,593.58
ALTRONIX NetWay8MV Midspan Injector, 3-johtiminen maadoitettu johto, 30W / portti | CE6FVV NetWay8MV€1,181.73
ALTRONIX NetWay16V Midspan Injector, 2.5A, 300W, 220VAC, 5A/250V sulake | CE6FVW NetWay16V€1,564.06
ALTRONIX NetWay16MV 2.5A, 300W, 220VAC, 3-johtiminen maadoitettu johto | CE6FVX NetWay16MV€1,407.00
ALTRONIX NetWay4ESK Midspan Injector Kit, 4 porttia, 3 johdin maadoitettu johto | CE6FVY NetWay4ESK€1,080.55
ALTRONIX NetWay1DWPH keskivälisuutin, 1 portti, 60 W maksimiteho | CE6FWA NetWay1DWPH€631.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX NetWay8V Midspan Injector, 1.8A, 5A/250V sisäinen sulake, 150W
€1,109.18 / yksikkö