Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX NetWay1DWPH keskivälisuutin, 1 portti, 60 W maksimiteho | CE6FWA

ALTRONIX NetWay1DWPH keskivälisuutin, 1 portti, 60 W maksimiteho

Varastossa
Tuote: CE6FWA Malli: NetWay1DWPH

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€631.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMidspan-tehosuutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1825
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)20.12
Laivan leveys (cm)26.21
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Altronix NetWay1DWPH midspan injektori on suunniteltu tarjoamaan virta- ja ethernet-yhteys PoE-yhteensopiviin kytkettyihin laitteisiin (kamerat / reunalaitteet) toimistoissa, tutkimuslaitoksissa ja tuotantolaitoksissa. Tämä midspan injektori voi käyttää kytkettyjä kameroita / laitteita jopa 100 metrin päässä laitteesta. Lisäksi toistinmoduuli voidaan liittää tähän midspan injektoriin tehon ja tiedonsiirron etäisyyden pidentämiseksi edelleen 100 metrillä suurissa teollisuus- ja tutkimuslaitoksissa. Altronix NetWay1DWPH midspan injektorissa on yksi portti useiden laitteiden (kameroiden / reunalaitteiden) yhdistämiseen Ethernetin kautta nopeudella 10 / 100 / 1000 Mbps. Siinä on sisäänrakennettu oikosulkusuojaus, joka mahdollistaa muiden kuin PoE-reunalaitteiden/kameroiden automaattisen havaitsemisen ja suojauksen. Altronix midspan PoE -suuttimen plug & play -asennus varmistaa nopean asennuksen ja portin tilan osoittavat LEDit mahdollistavat reaaliaikaisen yhteyden tilan valvonnan. Siinä on sisäänrakennettu manuaalinen nollaus ja päävirtakatkaisija laitteen turvallisuuden varmistamiseksi. Altronix midspan injektorissa on NEMA 4 / 4X, IP66-11 -luokiteltu kotelo, joka voidaan kiinnittää seinään tai pylvääseen nopean ja turvallisen asennuksen varmistamiseksi avoimiin telineisiin. Tämä midspan injektori toimii todellisessa kosteudessa 85 % (+/- 5 %) ja korkeuksissa -304.8 ja 609.6 m. Sitä voidaan käyttää lämpötiloissa -30 - 70 astetta C 30 W:lla ja -30 - 55 astetta C 60 W:lla.

Käyttö:

Altronix NetWay1DWPH midspan injektori on suunniteltu tarjoamaan virta- ja ethernet-yhteys PoE-yhteensopiviin kytkettyihin laitteisiin (kamerat / reunalaitteet) toimistoissa, tutkimuslaitoksissa ja tuotantolaitoksissa.

Ominaisuudet:

  • Altronix NetWay1DWPH midspan PoE-injektori tukee toistinmoduulia, joka laajentaa tiedon- ja tehonsiirtoaluetta vielä 100 metrillä.
  • Siinä on yksi portti useiden laitteiden (kameroiden / reunalaitteiden) yhdistämiseen Ethernetin kautta nopeudella 10/100 Mbps.
  • Altronix midspan PoE -suuttimessa on sisäänrakennettu oikosulkusuojaus, joka mahdollistaa muiden kuin PoE-reunalaitteiden/kameroiden automaattisen havaitsemisen ja suojauksen.
  • Sen plug & play -asennus varmistaa nopean asennuksen ja portin tilan osoittavat LEDit mahdollistavat reaaliaikaisen yhteyden tilan valvonnan.
  • Altronix midspan PoE -suutin toimii 85 % (+/- 5 %) suhteellisessa kosteudessa ja -304.8 ja 609.6 metrin korkeuksissa.
  • Tässä keskivälissä PoE-suuttimessa on seinään tai pylvääseen kiinnitetty kotelo nopean ja turvallisen asennuksen mahdollistamiseksi.
  • Se on CE-merkitty, IEEE 802.3at (PoE+) ja IEEE 802.3af (PoE) yhteensopiva ja UL-luettelossa
  • Altronix NetWay1DWPH midspan PoE-suutinta voidaan käyttää lämpötiloissa -30 - 70 astetta C 30 W:lla ja -30 - 55 astetta C 60 W:lla.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Altronix PMK1: Tämä ulkopylvään kiinnityssarja on suunniteltu yksinkertaistamaan Altronix WP1, WP3 ja WP4 NEMA-luokiteltujen koteloiden yleistä asennusta. Tämä sarja voidaan asentaa mihin tahansa 2–8 tuuman (halkaisija) tai 5 tuuman neliömäiseen pylvääseen. Se sisältää kaksi pulverimaalattua teräskiinnikettä, neljä ruostumattomasta teräksestä valmistettua pulttia, neljä ruostumattomasta teräksestä valmistettua lukkoaluslevyä ja kaksi kierukkapyörän pikakiinnityshihnaa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Altronix NetWay1DWPH keskivälisuutin on CE-hyväksytty ja RoHS-sertifioitu.

Asennus:

  • Irrota piirilevy kotelosta ennen NetWay1DWPH:n poraamista ja merkitse ja poraa halutut sisääntulot koteloon johdotuksen helpottamiseksi.
  • Puhdista kotelon sisäpuoli ennen kuin asennat piirilevyn takaisin.
  • Kytke katkaisija OFF-asentoon.
  • Kytke vaihtovirta UL-luetellusta katkaisijasta merkittyihin liittimiin ja maadoita merkittyyn liittimeen.
  • Merkitse ja poraa reiät, jotka ovat linjassa kotelon laipan ylä- ja alareikien kanssa.
  • Asenna piirilevy koteloon laitteiston kanssa.
  • Liitä strukturoitu kaapeli UL-luettelosta videopalvelimesta tai ethernet-kytkimestä RJ45-liittimeen, jossa on merkintä [IN] NetWay1DWPH:ssa.
  • Liitä strukturoitu kaapeli kamerasta/laitteesta NetWay45DWP:n RJ1-liittimeen, jossa on merkintä [OUT].
  • Kytke katkaisija ON-asentoon.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka PoE-keskivälisuutin toimii?

V. Käyttämällä PoE-suuttimia käyttäjä siirtää dataa ja tehoa ethernet-kaapelin kautta injektorin ja IP-kameran välillä samaan aikaan. Data siirtyy kytkimestä injektoriin, jolloin se syötetään IP-kameraan Ethernet-kaapelin kautta.

K. Mitä eroa on jakajalla ja keskivälisuuttimella?

V. Ero on siinä, että PoE-injektori syöttää virtaa PoE-laitteelle, joka vastaanottaa tietoa/dataa olemassa olevilta ei-PoE-kytkimiltä, ​​kun taas jakaja jakaa virran datasta ja syöttää sen erilliseen ei-PoE-kytkimiin. PoE-yhteensopiva laite.

K. Pystyykö verkkokytkimeen virtaa kytkemään PoE:llä?

A. Power over Ethernet (PoE) kulkee kytkimien kautta, jotka voivat toimia molempiin suuntiin, joko Powered Device (PD) tai Power Sourcing Equipment (PSE) -laitteena. Tämä tarkoittaa, että kytkintä voidaan käyttää PoE:llä samalla, kun se tarjoaa virtaa.

K. Tukevatko kaikki Ethernet-kaapelit PoE:tä?

V. Se riippuu käytettävän luokan kaapelista. Kaapelit, kuten CAT5E ja korkeammat, tukevat PoE:tä kaikilla jännitteillä. CAT5-kaapelit tukevat pienempiä jännitteitä.

K. Voiko PoE toimia CAT5:n yli?

V. Power over Ethernet (PoE) mahdollistaa CAT5-patch-johdon pääsyn sähkövirtaan sekä datayhteyden IP-kameroihin, reitittimiin ja kytkimiin.

K. Onko PoE DC vai AC?

V. PoE syötetään 44–57 VDC:n kaapeliin.

K. Mitä eroa on PoE:llä ja LAN:lla?

A. Power over Ethernet (PoE) -tekniikkaa käytetään langallisen Ethernet-lähiverkon (LAN) toteuttamiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALTRONIX NetWay1 Midspan Power Injector, Indoor Module, Muovi, Musta | AF2UBN 6XVD8 NetWay 1€100.85
ALTRONIX NetWay4BT Midspan Injector, PoE / PoE+ / Hi PoE -lähtö, 360 W, 5.5 A | CE6FVU NetWay4BT€1,593.58
ALTRONIX NetWay8MV Midspan Injector, 3-johtiminen maadoitettu johto, 30W / portti | CE6FVV NetWay8MV€1,181.73
ALTRONIX NetWay16V Midspan Injector, 2.5A, 300W, 220VAC, 5A/250V sulake | CE6FVW NetWay16V€1,564.06
ALTRONIX NetWay16MV 2.5A, 300W, 220VAC, 3-johtiminen maadoitettu johto | CE6FVX NetWay16MV€1,407.00
ALTRONIX NetWay4ESK Midspan Injector Kit, 4 porttia, 3 johdin maadoitettu johto | CE6FVY NetWay4ESK€1,080.55
ALTRONIX NetWay8V Midspan Injector, 1.8A, 5A/250V Sisäinen sulake, 150W | CE6FVZ NetWay8V€1,109.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX NetWay1DWPH keskivälisuutin, 1 portti, 60 W maksimiteho
€631.04 / yksikkö