Yksiporttinen Altronix NetWay1 -injektori syöttää virtaa ja välittää tietoja (tekstiä, ääntä ja videota), kun se on kytketty Power-over-Ethernet (PoE) -laitteisiin. Nämä PoE -laitteet voivat olla enintään 100 metrin etäisyydellä keskiaikaisesta NetWay1 -injektorista. Tämä NetWay1 -injektori toimittaa suoraan virtaa jo asennettuun Ethernet- / datakaapeliin sen sijaan, että asenna lisäpistorasioita, mikä vähentää ylimääräisiä johdotuksia. Power-over-Ethernet (PoE) -tekniikan avulla verkkokaapelit kuljettavat sekä sähköä että dataa samanaikaisesti.
Käyttö:
Altronix NetWay1 voidaan liittää sekä PoE- että ei-PoE-laitteisiin (lisävarusteilla):
- PoE -kamerat
- IP -kamerat, joissa on NetWayXT -toistinmoduuli (saatavana erikseen)
- VoIP -puhelimet
- Langaton tukiasema
- Verkotettu ääni
Ominaisuudet:
- Altronix NetWay1 yksinapainen injektori vaatii 24VAC tai 24VDC syöttötehon (1.2A virtalähde)
- PoE-portti syöttää virtaa ja siirtää tietoja ethernet (CAT5) -kaapelin kautta, jossa on 10/100 Base-T -yhteensopiva tiedonsiirtonopeus
- IEEE 802.3af -yhteensopiva portti tuottaa enintään 15.4 W: n tehon 48 VDC: n syöttöjännitteellä
- Sisältää turvaominaisuuksia, kuten oikosulkusuojauksen, PoE-manuaalisen sammutuksen (vain UL 60950-1 -sovelluksessa) ja vanhojen muiden kuin PoE-kameroiden / -laitteiden automaattisen havaitsemis- ja suojaustoiminnon
- Mukana LED -merkkivalot: punainen portin tilaan ja keltainen ja vihreä IP -linkin tilaan
- Kompakti eristetty kotelo, joka on varustettu RoHS-yhteensopivalla akryylinitriilibutadieenistyreenikotelolla ja tulo- ja PoE-sammutusjousiliittimillä
- Toimii 0-49 asteen lämpötiloissa ja -304.8-3048 metrin lämpötiloissa
Yhteensopivat lisävarusteet:
- NetWayXT toistinmoduuli laajentaa tietokantaa vielä 100 metrillä, saadaksesi maksimikantama 600 m käyttämällä useita toistimia laitteen porttivaatimusten perusteella
- NetWay1512 sovitin ei-PoE-yhteensopivien kiinteiden IP-kameroiden liittämiseen
Standardit ja hyväksynnät:
- UL-luetteloitu tietotekniikkalaitteille (UL60950-1), kulunvalvontajärjestelmäyksiköille (UL294) ja PoE-kulunvalvonnalle (UL294)
- cUL-listattu tietotekniikkalaitteille
- CE-sertifioitu (eurooppalainen vaatimustenmukaisuus)
Asennus:
- Asenna NetWay1 -injektori tukevasti seinälle kiinnittimellä ja / tai seinäankkureilla
- Liitä UL-luokiteltuun luokan 2 tai LPS-laitteeseen (rajoitettu virtalähde) syöttöjännitteen syöttämiseksi
- Kytke sitten 24VAC/24VDC liittimiin, jotka on merkitty (24VAC/VDC -tulo) 22 - 16AWG -johdolla.
- Kiinnitä strukturoitu kaapeli [IN] -portista UL-listattuun Ethernet-kytkimeen tai videopalvelimeen
- Liitä toinen rakenteellinen kaapeli [OUT] -portista PoE -laitteeseen
- Portin tilan merkkivalo palaa normaalissa käytössä ja suojatut liitännät
- Aloita PoE -sammutus kytkemällä manuaalisesti 12--24 VAC tai 5--24 VDC jännite [PoE Shutdown] -merkittyihin tuloliittimiin tehosuuttimissa
- NetWay1 -yksikkö alkaa toimittaa virtaa normaalisti PoE -yhteensopiville laitteille, kun jännite poistetaan sammutusliittimistä
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Voimmeko liittää minkä tahansa PoE -laitteen Netway1 -tehosuuttimeen?
A. Altronix Netway1 on yhteensopiva PoE -laitteiden kanssa, joiden teholähde on enintään 15.4 W
K. Kuinka kauan kestää palata normaaliin toimintaan PoE -sammutustilasta?
A. Normaalikäyttöön palaaminen kestää noin 4 sekuntia PoE -sammutuksen jälkeen.
K. Millaista syöttövirtalähdettä Netway1 vaatii?
A. On suositeltavaa käyttää UL-lueteltua kulunvalvonnan rajoitettua virtalähdettä (UL294-sovelluksiin) tai luokan 2 muuntajaa / virtalähdettä (sovelluksiin UL60950-1).