ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX6120 Metrinen tiivisteleikkurisarja, Heavy Duty, ei leikkuulautaa, 6-635 mm leikkaushalkaisija. | AG8XTC

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6120 Metrinen tiivisteleikkurisarja, Heavy Duty, ei leikkuulautaa, 6-635 mm leikkaushalkaisija.

Varastossa
Tuote: AG8XTC Malli: AX6120

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€360.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen tiivisteen leikkuusarja
Estä materiaaliMessinki
Hallituksen koko457mm x 457mm
Rungon materiaaliMessinki
PäällystysKromattu
LeikkuulautaKyllä
Suorittaa loppuunKromattu
Korkeus3 1 / 2 "
Pituus18 1 / 2 "
Maks. Työn paksuus3 / 4 "
Suurin leikkaushalkaisija635mm
Pienin leikkaushalkaisija0mm
Palojen lukumäärä30
Mittausjärjestelmämetrinen
Tyyppimetrinen
Leveys18 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.09
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)46.99
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuurin leikkaushalkaisijaPienin leikkaushalkaisijaNo Of PiecesRungon materiaaliPäällystysMaks. Työn paksuusHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX6110 Metrinen tiivisteleikkurisarja, Heavy Duty, ei leikkuulautaa, 6 - 330 mm leikkaushalkaisija. | AG8XTB AX6110330mm0mm---3 / 4 "€339.38
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX6130 Metrinen tiivisteleikkurisarja, Heavy Duty, ei leikkuulautaa, 6 - 940 mm leikkaushalkaisija. | AG8XTD AX6130940mm0mm---3 / 4 "€377.44
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX6140 Metrinen tiivisteleikkurisarja, Heavy Duty, ei leikkuulautaa, 6 - 1245 mm leikkaushalkaisija. | AG8XTE AX61401245mm0mm---3 / 4 "€399.35
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX6150 Metrinen tiivisteleikkurisarja, Heavy Duty, ei leikkuulautaa, 6 - 1550 mm leikkaushalkaisija. | AG8XTF AX61501550mm0mm---3 / 4 "€416.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6120 Metrinen tiivisteleikkurisarja, Heavy Duty, ei leikkuulautaa, 6-635 mm leikkaushalkaisija.
€360.72 / yksikkö