ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX6110 Metrinen tiivisteleikkurisarja, Heavy Duty, ei leikkuulautaa, 6 - 330 mm leikkaushalkaisija. | AG8XTB

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6110 Metrinen tiivisteleikkurisarja, Heavy Duty, ei leikkuulautaa, 6-330 mm leikkaushalkaisija.

Varastossa
Tuote: AG8XTB Malli: AX6110

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€339.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen tiivisteen leikkuusarja
Estä materiaaliMessinki
Hallituksen koko457mm x 457mm
Rungon materiaaliMessinki
PäällystysKromattu
LeikkuulautaKyllä
Suorittaa loppuunKromattu
Korkeus3 1 / 2 "
Pituus18 1 / 2 "
Maks. Työn paksuus3 / 4 "
Suurin leikkaushalkaisija330mm
Pienin leikkaushalkaisija0mm
Palojen lukumäärä30
Mittausjärjestelmämetrinen
Tyyppimetrinen
Leveys18 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.09
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuurin leikkaushalkaisijaPienin leikkaushalkaisijaNo Of PiecesRungon materiaaliPäällystysMaks. Työn paksuusHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX6120 Metrinen tiivisteleikkurisarja, Heavy Duty, ei leikkuulautaa, 6-635 mm leikkaushalkaisija. | AG8XTC AX6120635mm0mm---3 / 4 "€360.72
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX6130 Metrinen tiivisteleikkurisarja, Heavy Duty, ei leikkuulautaa, 6 - 940 mm leikkaushalkaisija. | AG8XTD AX6130940mm0mm---3 / 4 "€377.44
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX6140 Metrinen tiivisteleikkurisarja, Heavy Duty, ei leikkuulautaa, 6 - 1245 mm leikkaushalkaisija. | AG8XTE AX61401245mm0mm---3 / 4 "€399.35
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX6150 Metrinen tiivisteleikkurisarja, Heavy Duty, ei leikkuulautaa, 6 - 1550 mm leikkaushalkaisija. | AG8XTF AX61501550mm0mm---3 / 4 "€416.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6110 Metrinen tiivisteleikkurisarja, Heavy Duty, ei leikkuulautaa, 6-330 mm leikkaushalkaisija.
€339.38 / yksikkö