Allpax 6100 -sarjan metriset tiivisteleikkurisarjat sisältävät AX6110-, AX6120-, AX6130-, AX6140- ja AX6150-yksiköitä, jotka on suunniteltu leikkaamaan tarkat laippatiivisteet ja pyöreät liitokset seisokkien minimoimiseksi. Ne soveltuvat materiaalien, kuten korkin, teflonin, kumin, nahan, muovin, PTFE:n ja vu:n valmistukseen....lkanoidut kuidut panimoissa, sähkönjalostuksessa, öljynjalostuksessa, farmaseuttisissa ja elintarvikkeiden sterilointilaitteissa sekä autoklaavi- ja ravitsemusteollisuudessa.Lue lisää
A Lohkomateriaali: Messinki , Lautan koko: 457mm x 457mm , Leikkuulauta: Kyllä , Korkeus: 3 1 / 2 " , Pituus: 18 1 / 2 " , Mittausjärjestelmä: metrinen , Tyyppi: metrinen , Leveys: 18 1 / 2 "
Ominaisuudet
- Allpax 6100 -sarjan metriset tiivisteleikkurisarjat ovat laajennustyylisiä sarjoja, joissa on messinkileikkurilohkot muotoilluilla reunoilla laippatiivisteiden tarkkaa leikkaamista varten sekä tiivistemateriaalin vääntymisen vähentämistä huolto- ja korjaussovelluksissa.
- Nämä sarjat sisältävät järeät leikkuuterät, jotka varmistavat tarkan leikkauksen minkä tahansa tiivistemateriaalin läpi.
- 6100-sarjan Allpax-tiivisteleikkurisarjoihin on kaiverrettu tarkkuusasteikko, joka on helppo lukea.
- Niissä on myös kromatut teräsjatkeet, jotka mahdollistavat halkaisijaltaan jopa 150 mm:n leikkauksia.
- 457 mm x 457 mm:n leikkuulaudoissa on liukumaton, muovikuvioinen, itsestään paraneva pinta, joka minimoi terän kitkan ja rikkoutumisen.
- Ne on varustettu liukuvilla, pyälletyillä muttereilla leikkaussäteen säätämiseksi ja kuusioruuveilla, jotka pitävät leikkuuterät ja tekevät leikkauksia jopa 19.05 mm syvyyteen.
- Pultinreiän paikannusmalli ja kyyhkysenpyrstömalli mahdollistavat työkalujen asianmukaisen järjestämisen.
- Nämä Allpax 6100 -sarjan metriset tiivisteleikkurisarjat toimitetaan kestävässä puhallusmuovatussa säilytyskotelossa sekä keskitappikahva, joka takaa turvallisen ja mukavan otteen.
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka valitsen oikean tiivisteleikkurin?
Tärkein ratkaiseva tekijä on, onko kokoonpanon oltava kiinteä vai kannettava. Yleensä laajennustyyliset pyöreät metriset tiivisteleikkurit ovat kannettavia ja kevyitä. Näitä sähköisiä tiivisteleikkurisarjoja käytetään laajalti ei-metallisten tai ei-jäykkien tiivistemateriaalien valmistukseen. Pyörivät tiivisteleikkurit ovat puolestaan raskaampia ja vaativat kiinnityksen tai pultauksen ruuvipuristimeen tai työpenkkiin kiinteän paikan tiivisteen leikkaamista varten. Nämä pyöreät tiivisteleikkurit sopivat parhaiten metallisten tai jäykkien tiivistemateriaalien sekä epäsäännöllisen muotoisten tiivisteiden leikkaamiseen. Nämä pyörivät tiivistekoneet toimivat joko käsikammen tai sähkömoottorin avulla. Moottoroitu versio tarjoaa nopean ja vaivattoman käytön, mutta vaatii sähköä. Käsikäyttöiset pyörivät tiivisteleikkurit eivät vaadi sähkövirtaa ja ne voidaan asentaa minne tahansa.
Mikä on paras tiivistemateriaali öljylle?
Nitriili (Buna N) -kumitiivisteet tarjoavat erinomaisen öljynkestävyyden, ja niitä voidaan käyttää useille jalostetuille öljyille. Nitriili on yleisimmin käytetty materiaali öljyn tiivistykseen.
Mikä näiden vaakapalkkien tarkoitus on?
Nämä asteikkotangot pitävät tiivistemateriaalin paikoillaan ja mittaavat leikkuuterän asetetun säteen.