A Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: Uudelleenkäytettävä valutyyny , Korkeus: 40 " , Hz: 60 , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Syvyys: 22 " , Max. Tulolämpötila: 104 astetta F. , Moottorin kierrosluku: 1725 , Asennusasento: Vaaka tai pystysuora , Terien lukumäärä: 6 , Potkurin halkaisija: 36 " , Potkurin materiaali: Valettu alumiini , Akselin halkaisija: 1-1 / 4 " , Nopeus: 1 , Leveys: 40 "
Käännettävä tuuletin
Daytonin käännettävät poisto- ja tuloilmapuhaltimet poistavat likaisen ilman tai tuovat raitista ilmaa teollisuudessa ja liikerakennuksissa. Niissä on suunnanvaihtokytkimet, jotka muuttavat toimintatilan nopeasti poistoilmatilasta syöttötilaan ja päinvastoin erilaisiin ilmanvaihtotarpeisiin. Nämä hihnavetopuhaltimet tarjoavat joustavuutta kierrosnopeuksille, koska moottori ei ole suoraan kosketuksissa puhaltimen liikkuviin osiin. Niissä on 36 tuuman halkaisijaltaan valetut alumiinipotkurit korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Näissä puhaltimissa on 3-vaihe / kondensaattorin käynnistys / kondensaattorin käynnistys, kondensaattorikäyttöiset moottorit, joiden lähtöteho vaihtelee 1/2-2 hv. Valitse laajasta valikoimasta näitä käännettäviä, hihnakäyttöisiä poisto- ja tulopuhaltimia, joita on saatavana puhallinnopeuksilla 659-1046 rpm.