Kiinnityskaran kokoonpanot ovat ihanteellisia jälkiä jättämättömään, turvalliseen työkappaleen kiinnittämiseen / pitämiseen. Ne on kiinnitetty vipupuristimien kiristysvarsiin. Nämä karakokoonpanot on valmistettu teräksestä ja niitä on saatavana litteinä, pyöristetyinä ja kääntyvinä jalan tyylisinä neopreenikärjeinä. Litteät kärjet liimattu neopreeni karat tarjoavat optimaalisen toiminnallisuuden ja suorituskyvyn hitsaus-, poraus- ja jyrsintäoperaatioissa ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Niissä on keisarilliset kierteet, jotka mahdollistavat nopean kiinnityksen käsikäyttöisten puristimien kiristystankoihin. Näissä karoissa on öljynkestävä, LABS (silikoni) vapaa rakenne ja neopreenikärki kemiallisen stabiilisuuden ja käytettävyyden takaamiseksi lämpötiloissa -20 - 100 astetta C varmistaen samalla maksimaalisen puristusvoiman. Neopreenikärjet estävät lisäksi suuren puristusvoiman aiheuttaman työpintojen naarmuuntumisen. Neopreenikumikärkien kovuus on 80 Shore A estämään hankausta / vääntymistä / taipumista aiheuttavia vaurioita. Niiden mukana toimitetaan vastamutterit, joilla karaa voidaan säätää eripaksuisten työkappaleiden mukaan. Destaco 247208 litteällä kärjellä sidottu neopreenikara on metallirunko 1/2-13 kierteellä ja neopreenikärki, jonka kannen leveys on 1.18 tuumaa. Kara on 3.87 tuumaa pitkä, jotta sitä voidaan säätää työkappaleen mukaan. Raptor Supplies tarjoaa tätä karaa vaihtoehtoina, joiden pituus vaihtelee 1 - 5.75 tuumaa.
Käyttö:
Destaco 247208 litteäkärkisidottu neopreenikara soveltuu erilaisiin sovelluksiin, kuten hitsaus-, poraus- ja jyrsintäoperaatioihin ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Sitä käytetään ihanteellisesti käsikäyttöisen puristimen kanssa työkappaleiden pitämiseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 247208 litteäkärkinen kara on kiinnitetty käsikäyttöisten puristimien kiristystankoon työkappaleiden pitämiseksi kiinni.
- Siinä on neopreenirakenne, joka kestää öljyä ja kemikaaleja ja estää työkappaleen naarmuuntumisen.
- Tässä karassa on LABS-vapaita ominaisuuksia (silikoni), mikä takaa poikkeuksellisen käyttöiän.
- Sen kovuus on 80 Shore A, joka estää taipumisen / murtumisen kovan käytön takia.
- Tätä karaa voidaan käyttää -20 - 100 asteen lämpötiloissa.
- Sen mukana tulee vastamutterit kiristysetäisyyden säätämiseksi työkappaleen paksuuden mukaan.
- Karassa on 1/2-13 kierteet, jotka helpottavat asennusta ja estävät samalla työkappaleen löystymisen tärinän/liikkeen takia.
- Sen pituus on 3.87 tuumaa ja korkin leveys 1.18 tuumaa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destacon käsikäyttöiset puristimet: Näitä puristimia käytetään yhdessä Destaco 247208 litteäkärkiliitoskaran kanssa työkappaleiden pitämiseen/kiinnitykseen vahingoittamatta kiinnitettyä pintaa.
- Laipalliset aluslevyt ja pulttipidikkeet: Raptor Supplies voi toimittaa nämä laipalliset aluslevyt ja pulttipidikkeet kiinnitetyn karan kiinnittämiseksi kiinteään asentoon.
- Vaihtokorkit/kärjet: Näitä vaihtokärkiä tai korkkeja käytetään korvaamaan karakokoonpanon kuluneet tai vaurioituneet neopreenikärjet.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 247208 litteäkärkisidottu kara on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifioitu ympäristöterveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan vuoksi.
Asennus:
- Destaco 247208 litteäkärkisessä karassa on kierrerunko helpon ja turvallisen asennuksen mahdollistamiseksi manuaalisen puristimen kiristystankoon.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko muita Destaco 247208 -karan muunnelmia saatavilla Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies voi toimittaa samanlaisen karan 5 / 8-11 keisarilliset kierteet. Tarjoamme myös Destacoa metrisellä kierteellä varustettu neopreeni karat, kääntyvät jalkakarat, pyöreät sidottu karat ja kuusiokantaiset karat.
K. Mitä eroa on litteällä kärjellä sidottuilla karoilla ja kääntöjalkakaroilla?
A. Litteäkärkisiä karoja käytetään vähentämään merkintöjä herkille tai kiillotetuille pinnoille, kun taas kääntöjalkakarat käytetään, kun suuren alueen omaava työkappale on kiinnitettävä.
K. Miten puristusvoima eroaa pitovoimasta / kapasiteetista?
A. Termi "pitovoima tai kapasiteetti" ilmaisee puristimen ihanteellisen lujuuden laitteiston, työkappaleiden tai metallilevyn pitämiseksi painettuna kokoonpanolinjalla tai muissa teollisissa sovelluksissa. Pitovoima mitataan puristimen valmistusprosessin aikana, joten se ei anna käytännön mittaa puristimen kapasiteetista. Puristusvoima tai kohdistusvoima ilmaisee todellista voimaa, jonka puristin kohdistaa työkappaleisiin niiden pitämiseksi kiinni. Puristusvoima on yleensä pienempi kuin pitokapasiteetti johtuen useista tekijöistä, kuten karan asennosta kiristystangossa ja puristimeen kohdistetusta vastavoimasta.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa?
A. Kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC, suositellaan käytettäväksi merkin mekaanisten puristimien kanssa.
K. Käytetäänkö Destaco-kiinnittimiä nosto- tai nostosovelluksiin?
V. Ei, Destaco-puristimet ovat kuormitettuja vain kiinnityssovelluksiin. Niitä ei ole suunniteltu nosto- tai nostosovelluksiin.