DAYTON 2LKR5 penkkihiomakone, 6 tuumaa max. Pyörän halkaisija, 5/8 tuumaa max. Pyörän paksuus | CH9RCZ

DAYTON 2LKR5 penkkihiomakone, 6 tuumaa max. Pyörän halkaisija, 5/8 tuumaa max. Pyörän paksuus

Varastossa
Tuote: CH9RCZ Malli: 2LKR5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€341.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkihiomakone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAmpeeriaArbor HoleMaks. KierroslukuMax. Pyörän nopeusEi kuormitusta RPMKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
DAYTON 16W005 penkkihiomakone/puskuri 6 tuumaa | AA7ZLT 16W005Jauhinpuskuri3.5/1.75---345010 "18.5 "€293.34
DAYTON 16W006 Penkkihiomakone / puskuri 8 tuumaa | AA7ZLU 16W006Jauhinpuskuri7/3.5---345013 "21 "€456.82
DAYTON 1FYX2 penkkihiomakone pölynpoistolla, yksinopeuksinen, 12 tuuman pyörä | AA9VBT 1FYX2Penkkihiomakone10---180050-1 / 2 "(jalustalla)23 "€2,209.24
DAYTON 2LKR9 penkkihiomakone, 3/4 hv, pyörän halkaisijalle jopa 8 tuumaa | AC2NEK 2LKR9Penkkihiomakone7/3.5---345013 "21 "€487.29
DAYTON 49H004 Penkkihiomakone 1/2 hv 120v 5/8 arbor | AG6WEP 49H004Penkkihiomakone3.1---172513''17 "€360.12
DAYTON 49H008 Penkkihiomakone 1/2 hv 120v 5/8 arbor | AG6WER 49H008Penkkihiomakone5.0---350013''18 "€437.38
DAYTON 38UK59 Penkkihiomakone, 120/240V, 1/2 HP teho, 6 tuuman halkaisija | AH8JKR 38Penkkihiomakone8.8 / 4.4A1 / 2 "34503450 RPM-12 "20 "€602.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2LKR5 penkkihiomakone, 6 tuumaa max. Pyörän halkaisija, 5/8 tuumaa max. Pyörän paksuus
€341.39 / yksikkö