DAYTON 38UK64 Penkkihiomakone 230V 3 HP 12 tuuman halkaisija | AH8JKX

DAYTON 38UK64 Penkkihiomakone 230 V 3 HP 12 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AH8JKX Malli: 38UK64

Hanki se huhtikuu 23, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,981.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkihiomakone
Ampeeria7.8/4.0
Arbor Hole1.25 "
Toimintohionta
sisu36 ja 120
HP3
Hz60
ValoEi
Maks. Kierrosluku1725
Kokonaiskorkeus18 7 / 64 "
Kokonaispituus26 13 / 16 "
Vaihe3
Jännite230/460
Pyörän halkaisija12 "
Pyörän materiaaliAlumiinioksidi
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 121.5
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)55.88
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pakoputken koko: 2 "
    • Pölynkeruu: Kyllä
    • Pyörät Center-Center: 21-3 / 4 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAmpeeriaArbor HoleMaks. KierroslukuMax. Pyörän nopeusEi kuormitusta RPMKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
DAYTON 16W005 penkkihiomakone/puskuri 6 tuumaa | AA7ZLT 16W005Jauhinpuskuri3.5/1.75---345010 "18.5 "€293.34
DAYTON 16W006 Penkkihiomakone / puskuri 8 tuumaa | AA7ZLU 16W006Jauhinpuskuri7/3.5---345013 "21 "€456.82
DAYTON 1FYX2 penkkihiomakone pölynpoistolla, yksinopeuksinen, 12 tuuman pyörä | AA9VBT 1FYX2Penkkihiomakone10---180050-1 / 2 "(jalustalla)23 "€2,209.24
DAYTON 2LKR9 penkkihiomakone, 3/4 hv, pyörän halkaisijalle jopa 8 tuumaa | AC2NEK 2LKR9Penkkihiomakone7/3.5---345013 "21 "€487.29
DAYTON 49H004 Penkkihiomakone 1/2 hv 120v 5/8 arbor | AG6WEP 49H004Penkkihiomakone3.1---172513''17 "€360.12
DAYTON 49H008 Penkkihiomakone 1/2 hv 120v 5/8 arbor | AG6WER 49H008Penkkihiomakone5.0---350013''18 "€437.38
DAYTON 38UK59 Penkkihiomakone, 120/240V, 1/2 HP teho, 6 tuuman halkaisija | AH8JKR 38Penkkihiomakone8.8 / 4.4A1 / 2 "34503450 RPM-12 "20 "€573.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 38UK64 Penkkihiomakone 230 V 3 HP 12 tuuman halkaisija
€3,981.08 / yksikkö