Karbonaattoripumpun moottorit

Suodattaa

Karbonaattori- tai suihkupumppumoottoreita käytetään yhdessä jatkuvatoimisten hydrauli- ja keskipakopumppujen kanssa tuotantolaitoksissa, käsittelylaitoksissa ja jätevesihuollossa...Lue lisää

MARATHON MOTORS -

Karbonaattorin pumppumoottorit, jaettu vaihe, tippumaton

TyyliMalliKokonaispituusLaakeritLiiteKiertoRPMPalvelukerroinAkselin dia.Akselin pituusHinta (ei alv)
A5KH32ENA443X--DPVastapäivään17251--€409.50
B5KH32GNB811X--DPVastapäivään1725/14251--€423.00
C5KH32GNB812X7 11 / 16 "palloAvaa tippuminenCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€462.60
D5KH32GNB813X7 11 / 16 "HolkkiAvaa tippuminenCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€481.92
E5KH32DN5587X7 11 / 16 "palloAvaa tippuminenCW / CCW-1.01 / 2 "1.5 "€352.64
F5KH32FN5586X7 11 / 16 "palloAvaa tippuminenCW / CCW-1.151 / 2 "1 / 2 "€355.12
G5KH33GNA444X7 15 / 16 "palloAvaa tippuminenCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€394.73
H5KH36MNA445X8.75 "palloAvaa tippuminenCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€472.66
I5KH36MNB637X8.75 "palloAvaa tippuminenCW / CCW-1.25 / 8 "-€504.72
J5KH37PNA479X9.125 "palloAvaa tippuminenCCW-1.05 / 8 "-€633.68
MARATHON MOTORS -

Avoin tippumisen kestävä kotelo, hiilihappopumppumoottorit

TyyliMalliLaakeritTäyden kuorman ampeeritHzAsennusKokonaispituusJänniteHinta (ei alv)
A5KH33FNA443Xpallo6.160Kehto7 11 / 16 "115€414.47
B5KH32GNB815Xpallo5.5-5.6, 2.7-2.850/60pohja9.5 "120/240€416.80
A5KH32GNB811AXHolkki5.5-5.6, 2.7-2.850/60Kehto7 11 / 16 "120/240€399.93

Karbonaattoripumpun moottorit

Karbonaattori- tai suihkupumppumoottorit soveltuvat parhaiten jatkuviin hydraulisiin ja keskipakopumppupumppuihin tehtaissa, käsittelylaitoksissa ja jätevesihuoltoalalla. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Century & Maraton suihkupumppumoottorit, joissa on avoin tippumisenkestävä / täysin suljettu tuuletinjäähdytetty kotelo optimaalisen lämmöntuottoasteen ja kuulalaakerit kitkahäviöiden vähentämiseksi ja epäpuhtauksien pääsyn estämiseksi koteloon. Valitut UL-luetteloidut, jauheet hiilihapotuspumpun moottorit Century on varustettu laajennetulla navalla, joka helpottaa pumpun asentamista suoraan moottoriin, automaattisella lämpösuojalla, joka minimoi lämmöntuotannon, ja telinealustalla, joka varmistaa turvallisen asennuksen. Valitse laaja valikoima näitä moottoreita, joiden teho on 1/4 - 3 hv Raptor Supplies.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on TEFC- ja ODP-koteloilla?

  • TEFC (täysin suljetuissa tuuletinjäähdytteisissä) koteloissa on tiivis kotelo, joka estää vieraiden aineiden ja nesteiden pääsyn sisään. Niissä on moottorin akseliin asennettu tuuletin, joka kierrättää ilmaa moottorin sisäosien läpi toiminnan aikana haihduttaneen lämmön poistamiseksi.
  • Sitä vastoin ODP (avoin tipputiivis) kotelot on suunniteltu kierrättämään ilmaa moottorin läpi, mutta niitä ei ole suljettu suojaamaan vieraiden aineiden tai nesteiden sisäänpääsyltä.

Mikä on holkkilaakereiden etu?

Holkkilaakerit, jotka tunnetaan myös liukulaakereina, käyttävät sylinterimäistä holkkia tukemaan ja vähentämään kitkaa pyörivän akselin ja kiinteän osan välillä.

Mitä hyötyä automaattisesta lämpösuojauksesta on?

Karbonaattoripumppujen moottoreiden automaattinen lämpösuojaominaisuus suojaa ylikuumenemiselta ja mahdollisesti vahingoittamasta moottoria tai ympäröiviä osia. Se sisältää lämpötila-anturin, joka valvoo moottorin käämien lämpötilaa. Jos lämpötila ylittää kynnysarvon, suojajärjestelmä aktivoi ja katkaisee moottorin virransyötön ja sammuttaa sen, kunnes moottori jäähtyy turvalliseen lämpötilaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?