APPROVED VENDOR Hiiliteräksen vakiolohkolevy


Suodattaa
TyyliMalliVäriSuorittaa loppuunSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Rockwellin kovuusPaksuusPaksuustoleranssiHinta (ei alv)
A
U37025.025.0001
-Sinkitty1 / 4 "0.260 "0.487 "C350.062 "-€2.09
B
U37020.016.0001
-sinkki#80.174 "0.293 "C38 - C460.04 "-€1.59
C
M37020.026.0001
-sinkkiM2.62.7mm5.2mmC44 - C510.6 mm+/- 0.10mm€2.21
D
M37000.035.0001
-Uuni mustaM3.53.6mm6.7mmC44 - C510.8 mm+/- 0.10mm€3.79
E
U37020.019.0001
-sinkki#100.200 "0.334 "C38 - C460.047 "-€1.75
F
M37020.100.0001
-sinkkiM1010.2mm18.1mmC44 - C512.2mm+/- 0.15mm€4.16
G
M37020.060.0001
-sinkkiM66.1mm11.8mmC44 - C511.6mm+/- 0.10mm€2.17
H
M37020.040.0001
-sinkkiM44.1mm7.6mmC44 - C510.9mm+/- 0.10mm€1.52
I
M37020.030.0001
-sinkkiM33.1mm6.2mmC44 - C510.8 mm+/- 0.10mm€1.81
J
U37060.025.0001
-Keltainen sinkki1 / 4 "0.260 "0.487 "C38 - C460.062 "-€2.55
K
M37020.020.0001
-sinkkiM22.1mm4.4mmC44 - C510.5 mm+/- 0.10mm€3.07
L
U37060.031.0001
-Keltainen sinkki5 / 16 "0.322 "0.583 "C38 - C460.078 "-€3.58
D
M37000.100.0001
-Uuni mustaM1010.2mm18.1mmC44 - C512.2mm+/- 0.15mm€5.00
M
U37025.031.0001
-Kuumasinkitty5 / 16 "0.322 "0.583 "C38 - C460.078 "-€6.14
N
U37020.013.0001
-sinkki#60.148 "0.25 "C38 - C460.031 "-€1.54
D
M37000.080.0001
-Uuni mustaM88.1mm14.8mmC44 - C512mm+/- 0.10mm€3.94
O
M37020.080.0001
-sinkkiM88.1mm14.8mmC44 - C512mm+/- 0.10mm€2.99
D
M37000.030.0001
-Uuni mustaM33.1mm6.2mmC44 - C510.8 mm+/- 0.10mm€3.71
P
U37020.031.0001
-sinkki5 / 16 "0.322 "0.583 "C38 - C460.078 "-€3.53
Q
M37020.035.0001
-sinkkiM3.53.6mm6.7mmC44 - C510.8 mm+/- 0.10mm€6.58
R
M37020.050.0001
-sinkkiM55.1mm9.2mmC44 - C511.2mm+/- 0.10mm€1.81
S
U37000.031.0001
-tavallinen5 / 16 "0.322 "0.583 "C38 - C460.078 "-€3.37
T
U37020.021.0001
-sinkki#120.227 "0.377 "C38 - C460.056 "-€2.31
D
M37000.040.0001
-Uuni mustaM44.1mm7.6mmC44 - C510.9mm+/- 0.10mm€2.15
D
M37000.050.0001
-Uuni mustaM55.1mm9.2mmC44 - C511.2mm+/- 0.10mm€1.51
D
M37000.060.0001
-Uuni mustaM66.1mm11.8mmC44 - C511.6mm+/- 0.10mm€2.69
U
U37020.025.0001
-sinkki1 / 4 "0.260 "0.487 "C38 - C460.062 "-€2.21
V
U37025.175.0001
KuumasinkittyKuumasinkitty1.75 "1.758 "2.679 "-0.389 "-€28.22
W
U37025.200.0001
KuumasinkittyKuumasinkitty2"2.008 "2.936 "-0.422 "-€40.98
X
U37025.137.0001
KuumasinkittyKuumasinkitty1.375 "1.379 "2.219 "-0.344 "-€20.55
Y
U37025.250.0001
KuumasinkittyKuumasinkitty2.5 "2.512 "3.471 "-0.44 "-€52.16
Z
U37060.175.0001
Keltainen sinkkiKeltainen sinkki1.75 "1.758 "2.679 "-0.389 "-€40.50

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?