Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT U37020.021.0001 Jaettu lukkoaluslevy 0.227 Id, 100PK | AB9GUF 2DA87

APPROVED VENDOR U37020.021.0001 Jaettu lukkoaluslevy 0.227 Id, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9GUF Malli: U37020.021.0001Ristiviite: 2DA87 / 42JU80

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin#12
Sisällä Dia.0.227 "
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.0.377 "
Rockwellin kovuusC38 - C46
Paksuus0.056 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37020.021.0001 Jaettu lukkoaluslevy 0.227 Id, 100PK
€2.56 /pakkaus