Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M37020.040.0001 Jaettu lukkoaluslevy 4.1 mm Id, 100PK | AE8RVG 6FB81

APPROVED VENDOR M37020.040.0001 Jaettu lukkoaluslevy 4.1 mm Id, 100PK

Varastossa
Tuote: AE8RVG Malli: M37020.040.0001Ristiviite: 6FB81 / 42GJ52

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihinM4
Sisällä Dia.4.1mm
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.7.6mm
Rockwellin kovuusC44 - C51
Paksuus0.9mm
Paksuustoleranssi+/- 0.10mm
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M37020.040.0001 Jaettu lukkoaluslevy 4.1 mm Id, 100PK
€1.52 /pakkaus