Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U37060.025.0001 Jaettu lukkoaluslevy 1/4 0.260, 100PK | AB9GZB 2DB26

APPROVED VENDOR U37060.025.0001 Jaettu lukkoaluslevy 1/4 0.260, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9GZB Malli: U37060.025.0001Ristiviite: 2DB26 / 42JV08

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.0.260 "
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.0.487 "
Rockwellin kovuusC38 - C46
Paksuus0.062 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1062
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37060.025.0001 Jaettu lukkoaluslevy 1/4 0.260, 100PK
€2.55 /pakkaus