Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M37020.026.0001 Split Lock Washer 2.7Mm Id, 100PK | AE8RVA 6FB75

APPROVED VENDOR M37020.026.0001 Jaettu lukkoaluslevy 2.7 mm Id, 100PK

Varastossa
Tuote: AE8RVA Malli: M37020.026.0001Ristiviite: 6FB75 / 42GJ49

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihinM2.6
Sisällä Dia.2.7mm
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.5.2mm
Rockwellin kovuusC44 - C51
Paksuus0.6 mm
Paksuustoleranssi+/- 0.10mm
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M37020.026.0001 Jaettu lukkoaluslevy 2.7 mm Id, 100PK
€2.21 /pakkaus