Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U37020.016.0001 Split Lock Washer 0.174 Id, 100PK | AB9GUD 2DA83

APPROVED VENDOR U37020.016.0001 Jaettu lukkoaluslevy 0.174 Id, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9GUD Malli: U37020.016.0001Ristiviite: 2DA83 / 42JU78

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin#8
Sisällä Dia.0.174 "
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.0.293 "
Rockwellin kovuusC38 - C46
Paksuus0.04 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.022
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37020.016.0001 Jaettu lukkoaluslevy 0.174 Id, 100PK
€1.59 /pakkaus