Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U37025.031.0001 Split Lock Washer 0.322 Id, 100PK | AA9ARH 1BUK7

APPROVED VENDOR U37025.031.0001 Jaettu lukkoaluslevy 0.322 Id, 100PK

Varastossa
Tuote: AA9ARH Malli: U37025.031.0001Cross Ref: 1BUK7 / 42JU92

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.0.322 "
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.0.583 "
Rockwellin kovuusC38 - C46
Paksuus0.078 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1827
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37025.031.0001 Jaettu lukkoaluslevy 0.322 Id, 100PK
€6.14 /pakkaus