Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U37060.175.0001 Jaettu lukkoaluslevy Hiiliteräs Sopii 1-3/4 tuumalle, 5PK | AB8UFB 29DN04

APPROVED VENDOR U37060.175.0001 Jaettu lukkoaluslevy hiiliteräs Sopii 1-3/4 tuumalle, 5PK

Varastossa
Tuote: AB8UFB Malli: U37060.175.0001Ristiviite: 29DN04

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriKeltainen sinkki
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii pulttikokoihin1.75 "
Sisällä Dia.1.758 "
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.2.679 "
Paksuus0.389 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37060.175.0001 Jaettu lukkoaluslevy hiiliteräs Sopii 1-3/4 tuumalle, 5PK
€53.89 /pakkaus