Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U37060.031.0001 Jaettu lukkoaluslevy 5/16 0.322, 100PK | AB9GZC 2DB28

APPROVED VENDOR U37060.031.0001 Jaettu lukkoaluslevy 5/16 0.322, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9GZC Malli: U37060.031.0001Cross Ref: 2DB28 / 42JV09

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.0.322 "
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.0.583 "
Rockwellin kovuusC38 - C46
Paksuus0.078 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1827
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37060.031.0001 Jaettu lukkoaluslevy 5/16 0.322, 100PK
€3.62 /pakkaus