EXAIR Vortex-jäähdyttimet

Käytetään sähkökoteloiden ilmastointiin, mikä eliminoi elektronisten ohjainten seisokit lian, kosteuden ja lämmön vuoksi. Alumiini/ruostumaton teräsrakenne takaa rakenteellisen jäykkyyden ja UV-kestävyyden. Tuottaa maksimiäänenvoimakkuuden 82 dBA

Suodattaa

EXAIR -

Kaapin jäähdytysjärjestelmät

Exair vortex -jäähdyttimet ovat ihanteellisia säätelemään kosteutta ja lämpötilan vaihteluita elektronisten ohjauspaneelien sisällä ympäristöolosuhteiden ja vuodenaikojen muutoksista. Ne säätelevät linjaohjauskaappien, ohjelmoitavien ohjaimien, relepaneelien, tietokonekaappien, CNC-järjestelmien ja CCTV-kameroiden lämpötiloja. Näissä UL-listatuissa kotelojäähdyttimissä ei ole liikkuvia osia kulumisen, melutasojen ja huoltovaatimusten minimoimiseksi, ja niissä on kompakti muotoilu ja ruostumaton teräsrakenne, joka kestää hapettumista ja kulumista hankaavissa ympäristöissä. Valitse laajasta valikoimasta näitä SS-kotelointijäähdyttimiä, joita on saatavana 1/8- ja 1/4-tuuman ilmanottoaukoissa.

TyyliMalliIlmansuodatinMaks. dBAAsennusreiän kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta (ei alv)
A4835SS1/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "€1,625.14
A4815SS1/4 "(F) NPT731.94 "2.5 "7.25 "€1,726.76
A4830SS1/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "€1,714.34
A4808SS1/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "€1,624.30
EXAIR -

NEMA 12 kaapin jäähdyttimet termostaatilla, pituus 9.75 tuumaa

Exair vortex -putkikäyttöiset kaappijäähdyttimet muuttavat paineilman kylmäksi ilmaksi ilman liikkuvia osia tai CFC-yhdisteitä, mikä estää kotelon ylikuumenemisen ja sisäisten komponenttien vaurioitumisen. Näissä laitteissa on termostaattiohjausjärjestelmät, joissa on automaattinen on/off-mekanismi, joka säästää ilmaa, kun sisälämpötila lähestyy kriittistä tasoa. Kompaktit NEMA 12 -kaappijäähdyttimet voidaan asentaa muutamassa minuutissa esiporattujen sähköiskujen kautta, ja ne säilyttävät NEMA-luokituksen lian, pölyn ja öljyn kestävyyden suhteen. Niissä on suodattimeton muotoilu tukkeutumisongelmien poistamiseksi ja ne ovat UL- ja CE-standardien mukaisia. Valitse joukosta näitä pyörreputkikoteloiden jäähdyttimiä, jotka ovat saatavilla 67, 73, 74 ja 78 dBA (maksimi) melutasolla.

TyyliMalliIlmansuodatinMaks. dBAAsennusreiän kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta (ei alv)
A43301/4 "(M) NPT741.13 "1.34 "8"€1,051.86
A43151/4 "(M) NPT731.13 "1.34 "8"€1,051.86
A43351/4 "(M) NPT781.13 "1.34 "8"€1,020.31
A43081/8 "(M) NPT670.88 "1.17 "5.2 "€947.05
EXAIR -

Vortex -putkikotelon jäähdyttimet

Exair vortex -jäähdyttimet on suunniteltu säätelemään kosteutta, lämpötilaa ja vaihtelevia lämpökuormia elektronisissa ohjauspaneeleissa, jotka johtuvat ympäristöolosuhteista ja vuodenaikojen muutoksista. Nämä jäähdyttimet säätelevät linjaohjauskaappien, ohjelmoitavien ohjaimien, relepaneelien, tietokonekaappien, CNC-järjestelmien ja CCTV-kameroiden lämpötiloja. Niissä ei ole liikkuvia osia kulumisen, melutasojen ja huoltovaatimusten minimoimiseksi, ja niissä on kompakti rakenne, joka helpottaa asennusta/asennusta tavallisiin sähköiskuihin. Valitse laajasta valikoimasta näitä alumiinisia, koteloituja jäähdyttimiä, saatavilla 1/8- ja 1/4 tuuman ilmanottoaukoissa.

TyyliMalliIlmansuodatinMaks. dBAAsennusreiän kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta (ei alv)
A48151/4 "(F) NPT731.94 "2.5 "7.25 "€1,075.15
A48351/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "€1,093.58
A48301/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "€1,111.62
A48081/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "€1,106.11

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?