Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 4308 -vortex-putki 8 Cfm 550 Btuh Nema 12 | AD8NFH 4LCK7

EXAIR 4308 Vortex Tube 8 Cfm 550 Btuh Nema 12

Varastossa
Tuote: AD8NFH Malli: 4308Ristiviite: 4LCK7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€947.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVortex-putkikotelon jäähdytin
Ilmansuodatin1/8 "(M) NPT
Vahvistimet @ 120V3.0
LaakeritPallo ja rulla
Johto8 Ft. 2-Cond.
MateriaaliRuostumaton teräs, alumiini
Maks. dBA67
Pienin Leikkaa säde0
Asennusreiän koko0.88 "
Kiinnityslanka1/2 "NPS
Ei kuormitusta / minuutti2100
Dia ulkopuolella.1.17 "
Kokonaispituus5.2 "
Painealue80 - 120 psi
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kapasiteetti18
Teräksen kapasiteetti16
Lämpötila Luokitus125-astetta F
Työkalun pituus9.75

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.75
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • BtuH @ 100 psi (550)
    • CFM @ 100 psi (8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinMaks. dBAAsennusreiän kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
EXAIR 4315 Vortex Tube 15 Cfm 1000 Btuh Nema 12 | AD8NFL 4LCL1 43151/4 "(M) NPT731.13 "1.34 "8"€1,051.86
EXAIR 4330 -vortex-putki 30 Cfm 2000 Btuh Nema 12 | AD8NFP 4LCL4 43301/4 "(M) NPT741.13 "1.34 "8"€1,051.86
EXAIR 4335 -vortex-putki 35 Cfm 2500 Btuh Nema 12 | AD8NFT 4LCL7 43351/4 "(M) NPT781.13 "1.34 "8"€1,020.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 4308 Vortex Tube 8 Cfm 550 Btuh Nema 12
€947.05 / yksikkö