Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 4830 Vortex-putki 30 CFM 2000 Btuh Nema 4 | AD8NFQ 4LCL5

EXAIR 4830 Vortex Tube 30 Cfm 2000 Btuh Nema 4

Varastossa
Tuote: AD8NFQ Malli: 4830Ristiviite: 4LCL5

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€1,111.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVortex-putkikotelon jäähdytin
Ilmansuodatin1/4 "(F) NPT
MateriaaliAlumiini
Maks. dBA80
Asennusreiän koko1.94 "
Kiinnityslanka1 1/2 "NPS
Dia ulkopuolella.2.5 "
Kokonaispituus7.25 "
Painealue80 - 120 psi
Lämpötila Luokitus125-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.83
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8418690180
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • BtuH @ 100 psi (2000)
    • CFM @ 100 psi (30)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinMaks. dBAAsennusreiän kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
EXAIR 4808-pyörreputki 8 Cfm 550 Btuh Nema 4 | AD8NFJ 4LCK8 48081/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "€1,106.11
EXAIR 4815 -vortex-putki 15 CFM 1000 Btuh Nema 4 | AD8NFM 4LCL2 48151/4 "(F) NPT731.94 "2.5 "7.25 "€1,075.15
EXAIR 4835 Vortex-putki 35 CFM 2500 Btuh Nema 4 | AD8NFU 4LCL8 48351/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "€1,093.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 4830 Vortex Tube 30 Cfm 2000 Btuh Nema 4
€1,111.62 / yksikkö