EXAIR Vortex -putkikotelon jäähdyttimet


Suodattaa
materiaali: Alumiini , Painealue: 80 - 120 psi
TyyliMalliIlmansuodatinMaks. dBAAsennusreiän kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta (ei alv)
A
4815
1/4 "(F) NPT731.94 "2.5 "7.25 "€1,075.15
A
4835
1/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "€1,093.58
A
4830
1/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "€1,111.62
A
4808
1/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "€1,106.11

Vortex -putkikotelon jäähdyttimet

Exair vortex -jäähdyttimet on suunniteltu säätelemään kosteutta, lämpötilaa ja vaihtelevia lämpökuormia elektronisissa ohjauspaneeleissa, jotka johtuvat ympäristöolosuhteista ja vuodenaikojen muutoksista. Nämä jäähdyttimet säätelevät linjaohjauskaappien, ohjelmoitavien ohjaimien, relepaneelien, tietokonekaappien, CNC-järjestelmien ja CCTV-kameroiden lämpötiloja. Niissä ei ole liikkuvia osia kulumisen, melutasojen ja huoltovaatimusten minimoimiseksi, ja niissä on kompakti rakenne, joka helpottaa asennusta/asennusta tavallisiin sähköiskuihin. Valitse laajasta valikoimasta näitä alumiinisia, koteloituja jäähdyttimiä, saatavilla 1/8- ja 1/4 tuuman ilmanottoaukoissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?