EXAIR Kaapin jäähdytysjärjestelmät


Suodattaa
materiaali: Ruostumaton teräs , Painealue: 80 - 120 psi
TyyliMalliIlmansuodatinMaks. dBAAsennusreiän kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta (ei alv)
A
4835SS
1/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "€1,625.14
A
4815SS
1/4 "(F) NPT731.94 "2.5 "7.25 "€1,726.76
A
4830SS
1/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "€1,714.34
A
4808SS
1/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "€1,624.30

Kaapin jäähdytysjärjestelmät

Exair vortex -jäähdyttimet ovat ihanteellisia säätelemään kosteutta ja lämpötilan vaihteluita elektronisten ohjauspaneelien sisällä ympäristöolosuhteiden ja vuodenaikojen muutoksista. Ne säätelevät linjaohjauskaappien, ohjelmoitavien ohjaimien, relepaneelien, tietokonekaappien, CNC-järjestelmien ja CCTV-kameroiden lämpötiloja. Näissä UL-listatuissa kotelojäähdyttimissä ei ole liikkuvia osia kulumisen, melutasojen ja huoltovaatimusten minimoimiseksi, ja niissä on kompakti muotoilu ja ruostumaton teräsrakenne, joka kestää hapettumista ja kulumista hankaavissa ympäristöissä. Valitse laajasta valikoimasta näitä SS-kotelointijäähdyttimiä, joita on saatavana 1/8- ja 1/4-tuuman ilmanottoaukoissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?