EXAIR NEMA 12 kaapin jäähdyttimet termostaatilla, pituus 9.75 tuumaa


Suodattaa
Vahvistimet @ 120V: 3.0 , Laakerit: Pallo ja rulla , Materiaali: Ruostumaton teräs, alumiini , Painealue: 80 - 120 psi , Työkalun pituus: 9.75
TyyliMalliIlmansuodatinMaks. dBAAsennusreiän kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta (ei alv)
A
4330
1/4 "(M) NPT741.13 "1.34 "8"€1,051.86
A
4315
1/4 "(M) NPT731.13 "1.34 "8"€1,051.86
A
4335
1/4 "(M) NPT781.13 "1.34 "8"€1,020.31
A
4308
1/8 "(M) NPT670.88 "1.17 "5.2 "€947.05

NEMA 12 kaapin jäähdyttimet termostaatilla, pituus 9.75 tuumaa

Exair vortex -putkikäyttöiset kaappijäähdyttimet muuttavat paineilman kylmäksi ilmaksi ilman liikkuvia osia tai CFC-yhdisteitä, mikä estää kotelon ylikuumenemisen ja sisäisten komponenttien vaurioitumisen. Näissä laitteissa on termostaattiohjausjärjestelmät, joissa on automaattinen on/off-mekanismi, joka säästää ilmaa, kun sisälämpötila lähestyy kriittistä tasoa. Kompaktit NEMA 12 -kaappijäähdyttimet voidaan asentaa muutamassa minuutissa esiporattujen sähköiskujen kautta, ja ne säilyttävät NEMA-luokituksen lian, pölyn ja öljyn kestävyyden suhteen. Niissä on suodattimeton muotoilu tukkeutumisongelmien poistamiseksi ja ne ovat UL- ja CE-standardien mukaisia. Valitse joukosta näitä pyörreputkikoteloiden jäähdyttimiä, jotka ovat saatavilla 67, 73, 74 ja 78 dBA (maksimi) melutasolla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?