Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 4335 -vortex-putki 35 Cfm 2500 Btuh Nema 12 | AD8NFT 4LCL7

EXAIR 4335 Vortex Tube 35 Cfm 2500 Btuh Nema 12

Varastossa
Tuote: AD8NFT Malli: 4335Ristiviite: 4LCL7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,058.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVortex-putkikotelon jäähdytin
Ilmansuodatin1/4 "(M) NPT
MateriaaliRuostumaton teräs, alumiini
Maks. dBA78
Asennusreiän koko1.13 "
Kiinnityslanka3/4 "NPS
Dia ulkopuolella.1.34 "
Kokonaispituus8"
Painealue80 - 120 psi
Lämpötila Luokitus125-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0475
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8418690180
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • BtuH @ 100 psi (2500)
    • CFM @ 100 psi (35)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinMaks. dBAAsennusreiän kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
EXAIR 4308 -vortex-putki 8 Cfm 550 Btuh Nema 12 | AD8NFH 4LCK7 43081/8 "(M) NPT670.88 "1.17 "5.2 "€983.15
EXAIR 4315 Vortex Tube 15 Cfm 1000 Btuh Nema 12 | AD8NFL 4LCL1 43151/4 "(M) NPT731.13 "1.34 "8"€1,091.29
EXAIR 4330 -vortex-putki 30 Cfm 2000 Btuh Nema 12 | AD8NFP 4LCL4 43301/4 "(M) NPT741.13 "1.34 "8"€1,091.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 4335 Vortex Tube 35 Cfm 2500 Btuh Nema 12
€1,058.87 / yksikkö