Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 4815SS -vortex-putki 15 Cfm 1000 Btuh Nema 4x | AD8NFN 4LCL3

EXAIR 4815SS Vortex Tube 15 Cfm 1000 Btuh Nema 4x

Varastossa
Tuote: AD8NFN Malli: 4815SSRistiviite: 4LCL3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,791.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVortex-putkikotelon jäähdytin
Ilmansuodatin1/4 "(F) NPT
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. dBA73
Asennusreiän koko1.94 "
Kiinnityslanka1 1/2 "NPS
Dia ulkopuolella.2.5 "
Kokonaispituus7.25 "
Painealue80 - 120 psi
Lämpötila Luokitus125-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5225
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8418690180
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • BtuH @ 100 psi (1000)
    • CFM @ 100 psi (15)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinMaks. dBAAsennusreiän kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
EXAIR 4808SS -vortex-putki 8 Cfm 550 Btuh Nema 4x | AD8NFK 4LCK9 4808SS1/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "€1,685.84
EXAIR 4830SS -vortex-putki 30 Cfm 2000 Btuh Nema 4x | AD8NFR 4LCL6 4830SS1/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "€1,778.84
EXAIR 4835SS Vortex Tube 35 Cfm 2500 Btuh Nema 4x | AD8NFV 4LCL9 4835SS1/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "€1,684.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 4815SS Vortex Tube 15 Cfm 1000 Btuh Nema 4x
€1,791.73 / yksikkö