Ajoneuvojen strobot ja majakat

Suodattaa

EDWARDS SIGNALING -

LED -paneelin majakat

TyyliMalliVäri
A145LEDMR48240AB-
Tarjouspyyntö
A145LEDMR1224ADB-
Tarjouspyyntö
A145LEDMW48240AB-
Tarjouspyyntö
A145LEDMR1224AD-
Tarjouspyyntö
A145LEDMW1224ADB-
Tarjouspyyntö
A145LEDMW48240A-
Tarjouspyyntö
A145LEDMW1224AD-
Tarjouspyyntö
A145LEDMR48240A-
Tarjouspyyntö
A145LEDMB48240Asininen
Tarjouspyyntö
A145LEDMB1224ADBsininen
Tarjouspyyntö
A145LEDMB48240ABsininen
Tarjouspyyntö
A145LEDMB1224ADsininen
Tarjouspyyntö
A145LEDMG48240AVihreä
Tarjouspyyntö
A145LEDMG1224ADBVihreä
Tarjouspyyntö
A145LEDMG48240ABVihreä
Tarjouspyyntö
A145LEDMG1224ADVihreä
Tarjouspyyntö
A145LEDMY1224ADBKeltainen
Tarjouspyyntö
A145LEDMY1224ADKeltainen
Tarjouspyyntö
A145LEDMY48240AKeltainen
Tarjouspyyntö
A145LEDMY48240ABKeltainen
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING -

Tasaiset majakat

TyyliMalli
A145RGAS1224ADB
Tarjouspyyntö
A145RGAS48240A
Tarjouspyyntö
A145RGAS48240AB
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING -

Äänimajakat

TyyliMalli
A145LEDMGBZ1224AD
Tarjouspyyntö
A145LEDMGBZ1224ADB
Tarjouspyyntö
A145LEDMGBZ48240A
Tarjouspyyntö
A145LEDMRBZ1224AD
Tarjouspyyntö
A145LEDMGBZ48240AB
Tarjouspyyntö
A145LEDMRBZ1224ADB
Tarjouspyyntö
A145LEDMRBZ48240A
Tarjouspyyntö
A145LEDMRBZ48240AB
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING -

125 Luokan halogeenivalot

TyyliMalliJänniteVäriNykyinen piirrettyNykyinen arvosteluHalkaisijaKorkeuslampun tyyppiVirtalähdeHinta (ei alv)
A125HALFR24D-punainen0.77 A DC-3.25 "3.875 "9 W halogeeni24 VDC€343.59
B125HALFA24D-Keltainen0.77 A DC-3.25 "3.875 "9 W halogeeni24 VDC€332.85
A125HALFR120A-punainen0.2 A vaihtovirta-3.25 "3.875 "12 W halogeeni120 VAC€346.97
B125HALFA120A-Keltainen0.2 A vaihtovirta-3.25 "3.875 "12 W halogeeni120 VAC€376.87
A125HALFR24A24V--------
Tarjouspyyntö
C125HALFC24D24V--------
Tarjouspyyntö
C125HALFC24A24V--------
Tarjouspyyntö
D125HALFB24DB24Vsininen-------
Tarjouspyyntö
D125HALFB24AB24Vsininen-------
Tarjouspyyntö
D125HALFB24A24Vsininen-------
Tarjouspyyntö
B125HALFA24AB24VKeltainen-------
Tarjouspyyntö
A125HALFR24AB24V--------
Tarjouspyyntö
E125HALFG24DB24VVihreä-------
Tarjouspyyntö
E125HALFG24D24VVihreä-------
Tarjouspyyntö
E125HALFG24AB24VVihreä-------
Tarjouspyyntö
E125HALFG24A24VVihreä-------
Tarjouspyyntö
C125HALFC24DB24V--------
Tarjouspyyntö
C125HALFC24AB24V--------
Tarjouspyyntö
D125HALFB24D24Vsininen-------
Tarjouspyyntö
B125HALFA24DB24VKeltainen-------
Tarjouspyyntö
B125HALFA24A24VKeltainen-------
Tarjouspyyntö
A125HALFR24DB24V--------
Tarjouspyyntö
C125HALFC120A120 VAC 50/60 Hz----3.875 "---
Tarjouspyyntö
A125HALFR120AB120 VAC 50/60 Hz: ssä--0.77A3-1 / 4 "3-7 / 8 "12 W halogeeni--
Tarjouspyyntö
D125HALFB120A120 VAC 50/60 Hz: ssäsininen-0.2A3-1 / 4 "3-7 / 8 "12 W halogeeni--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING -

Räjähdyssuojatut majakat

TyyliMalliVäri
A116DEXMRINHR-GW-
Tarjouspyyntö
A116DEXMRINHM-GW-
Tarjouspyyntö
A116DEXMRINHC-GW-
Tarjouspyyntö
A116DEXMRINHA-GWKeltainen
Tarjouspyyntö
A116DEXMRINHB-GWsininen
Tarjouspyyntö
A116DEXMRINHG-GWVihreä
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING -

LED-vilkkuvat tai tasaisesti palavat majakat

TyyliMalliVäriJännite
A107XBRCMR24D-24V
Tarjouspyyntö
A107XBRBMR120A-120 VAC 50/60 Hz: ssä
Tarjouspyyntö
A107XBRPMR24D-24V
Tarjouspyyntö
B107XBRCMW24D-24V
Tarjouspyyntö
B107XBRPMW24D-24V
Tarjouspyyntö
B107XBRBMW120A-120V
Tarjouspyyntö
A107XBRPMR120A-120V
Tarjouspyyntö
A107XBRBMR24D-24V
Tarjouspyyntö
B107XBRBMW24D-24V
Tarjouspyyntö
B107XBRCMW120A-120V
Tarjouspyyntö
A107XBRCMR120A-120V
Tarjouspyyntö
B107XBRPMW120A-120V
Tarjouspyyntö
C107XBRPMA24DKeltainen24V
Tarjouspyyntö
C107XBRCMA24DKeltainen24V
Tarjouspyyntö
C107XBRPMA120AKeltainen120V
Tarjouspyyntö
C107XBRCMA120AKeltainen120V
Tarjouspyyntö
C107XBRBMA120AKeltainen120V
Tarjouspyyntö
C107XBRBMA24DKeltainen24V
Tarjouspyyntö
D107XBRPMB120Asininen120V
Tarjouspyyntö
D107XBRCMB120Asininen120V
Tarjouspyyntö
D107XBRPMB24Dsininen24V
Tarjouspyyntö
D107XBRBMB120Asininen120V
Tarjouspyyntö
D107XBRBMB24Dsininen24V
Tarjouspyyntö
E107XBRBMG24DVihreä24V
Tarjouspyyntö
E107XBRPMG120AVihreä120V
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING -

100SB -sarjan pyörivät majakat

Edwards Signaling 100SB -sarjan pyörivät majakat ovat kestäviä merkinantolaitteita, joita käytetään turva- ja varoitusjärjestelmissä selkeän visuaalisen merkinnän saamiseksi. Niissä on kaksoistiivistetyt valokeilat, jotka on suljettu kestävään, iskunkestävään polykarbonaattikuvuun, mikä takaa täyden 360 asteen pyörimisen ja suojaa pölyltä, kosteudelta ja roskilta. Näissä majakoissa on PVC-pinnoitettu pohja, joka kestää korroosiota ja pidentää niiden käyttöikää. Ne tarjoavat hiljaisen hihnakäyttömekanismin, joka vähentää huoltoa ja tasaista pyörimistä. Näissä pyörivissä majakoissa on 3/4 tuuman NPT-putkikiinnitys, joka on helppo integroida sähköjärjestelmiin ja asennuskokoonpanoihin. Niissä on NEMA-tyypin 3R-kotelo, joka kestää ulkoympäristön ja suojaa sateelta, lumelta ja jäältä. Näissä majakoissa on suositeltu linssin suuntaus ulkokäyttöön optimaalisen valon hajoamisen varmistamiseksi ja roskien kertymisen estämiseksi.

TyyliMalliVäri
A100SBC-N5-
Tarjouspyyntö
B100SBA-N5Keltainen
Tarjouspyyntö
C100SBB-N5sininen
Tarjouspyyntö
D100SBG-N5Vihreä
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING -

Pyörivät majakat

TyyliMalliVäriNykyinen arvosteluKorkeuslampun tyyppiValotehoJänniteHinta (ei alv)
A52R-R5--8-1 / 2 "--240 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
A53R-G1-1A8-1 / 2 "25 W Hehkulamppu402 Lumen24 VDC-
Tarjouspyyntö
B53C-G1-1A8-1 / 2 "--24 VDC-
Tarjouspyyntö
C53DG-GW-------
Tarjouspyyntö
A53R-E1-1.8A8-1 / 2 "25 W Hehkulamppu402 Lumen12 VDC-
Tarjouspyyntö
B53DC-GW-1A8-1 / 2 "--24 - 28 VDC-
Tarjouspyyntö
B53C-E1-1.8A8-1 / 2 "25 W Hehkulamppu402 Lumen12 VDC-
Tarjouspyyntö
B52M-R5-0.1A8-1 / 2 "--240 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
B52C-R5-0.1A8-1 / 2 "--240 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
B52M-G5-20WH--8-1 / 2 "20 W halogeeni-24 VAC 50/60 Hz-
Tarjouspyyntö
B52M-N5-40WH-0.35A8-1 / 2 "40 W halogeeni265 Lumen120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
A52R-G5-20WH-0.8A8-1 / 2 "20 W halogeeni226 Lumen24 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
B52C-G5-20WH--8-1 / 2 "20 W halogeeni-24 VAC 50/60 Hz-
Tarjouspyyntö
A53DR-GW-1A8-1 / 2 "--24 - 28 VDC-
Tarjouspyyntö
D53A-G1Keltainen1A8-1 / 2 "25 W Hehkulamppu402 Lumen24 VDC-
Tarjouspyyntö
D52A-R5Keltainen0.1A8-1 / 2 "25 W Hehkulamppu232 Lumen240 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
D52A-G5-20WHKeltainen0.8A8-1 / 2 "20 W halogeeni226 Lumen24 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
D53A-E1Keltainen1.8A8-1 / 2 "25 W Hehkulamppu402 Lumen12 VDC-
Tarjouspyyntö
D52A-N5-40WHKeltainen-8.5 "40 W halogeeni265 Lumens-€539.44
E53B-G1sininen1A8-1 / 2 "--24 VDC-
Tarjouspyyntö
E52B-R5sininen0.1A8-1 / 2 "--240 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
E52B-G5-20WHsininen0.8A8-1 / 2 "20 W halogeeni226 Lumen24 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
E53B-E1sininen1.8A8-1 / 2 "25 W Hehkulamppu402 Lumen12 VDC-
Tarjouspyyntö
E52B-N5-40WHsininen-8.5 "40 W halogeeni265 Lumens-€481.16
B52C-N5-40WHPoista valinta-8.5 "40 W halogeeni265 Lumens-€434.03
ECCO -

Pyörivä majakka, keltainen, magneettinen, 6 tuuman halkaisija

MallieräHinta (ei alv)
EB7813A-MGCE9NBV€131.34
ECCO -

Majakkavalo, keltainen linssin väri, vilkkuva valotyyppi

MallieräHinta (ei alv)
7460A-VMCH6MQG€342.21
GRAINGER -

Majakkavalo, oranssi linssin väri, pyörivä valotyyppi

MallieräHinta (ei alv)
2ERT5CH6JHJ€88.92
REESE -

Majakan valo keltainen magneettinen

MallieräHinta (ei alv)
7381442AC4GJA€58.72
WERMA -

Galvanized Wire Guard, Steel

MallieräHinta (ei alv)
97582603CV6RYZ€82.09
Katso yksityiskohdat
EDWARDS SIGNALING -

Majakkarenkaan puristin

MallieräHinta (ei alv)
94DV2-RINGCF4PCG-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING -

Keltainen majakka

MallieräHinta (ei alv)
53DA-GWCF4NKZ-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING -

Pyörivä majakka, punainen, 120 V, 3/4 tuuman putki

MallieräHinta (ei alv)
100SBR-N5CF4LET-
Tarjouspyyntö
1...34

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?