Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 125HALFR120A Vilkkuva halogeenivalo, 120V, punainen, 0.2A

Varastossa
Tuote: AA7PXZ Malli: 125HALFR120ARistiviite: 16G595

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€346.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkkivalo vilkkuu
Väripunainen
Nykyinen piirretty0.2 A vaihtovirta
Halkaisija3.25 "
Vilkkuu minuutissa65
Korkeus3.875 "
KoteloPolykarbonaatti / ABS-sekoitus
lampun tyyppi12 W halogeeni
Lens Materialpolykarbonaatti
Asennus1/2 "sisäinen ja 3/4" ulkoinen johtokeskus
Virtalähde120 VAC
ArvosanaNEMA 4X

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteVäriNykyinen piirrettyNykyinen arvosteluHalkaisijaKorkeuslampun tyyppiVirtalähdeHinta
EDWARDS SIGNALING 125HALFR24D Halogeenivilkkumajakka, 24V, punainen, 0.2A Luokitus | AA7PXX 16G593 125HALFR24D-punainen0.77 A DC-3.25 "3.875 "9 W halogeeni24 VDC€343.59
EDWARDS SIGNALING 125HALFA24D Halogeenivilkkumajakka, 24V, keltainen | AA7PXY 16G594 125HALFA24D-Keltainen0.77 A DC-3.25 "3.875 "9 W halogeeni24 VDC€332.85
EDWARDS SIGNALING 125HALFA120A Halogeenivilkkumajakka, 120V, Oranssi, 0.2A Luokitus | AA7PYA 16G596 125HALFA120A-Keltainen0.2 A vaihtovirta-3.25 "3.875 "12 W halogeeni120 VAC€376.87
EDWARDS SIGNALING 125HALFA120AB Halogeenivilkkumajakka, 120V, keltainen | CF4MCN 125HALFA120AB120VKeltainen-------
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125HALFA24A Halogeenivilkkumajakka, 24V, keltainen | CF4MCP 125HALFA24A24VKeltainen-------
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125HALFA24AB Halogeenivilkkumajakka, 24V, keltainen | CF4MCQ 125HALFA24AB24VKeltainen-------
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125HALFA24DB Halogeenivilkkumajakka, 24V, keltainen | CF4MCR 125HALFA24DB24VKeltainen-------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125HALFR120A Vilkkuva halogeenivalo, 120V, punainen, 0.2A
€346.97 / yksikkö