EDWARDS SIGNALING 125HALFR120AB Vilkkuva halogeenivalo, 120V, punainen, 0.77A

Tuote: CF4MDM Malli: 125HALFR120AB
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkkivalo vilkkuu
Nykyinen arvostelu0.77A
Halkaisija3-1 / 4 "
LiiteNEMA 4X -kotelo
Korkeus3-7 / 8 "
lampun tyyppi12 W halogeeni
Lens Materialpolykarbonaatti
ValonlähdeVilkkuu
StandardiUL.png, CUL.png
Jännite120 VAC 50/60 Hz: ssä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteVäriNykyinen piirrettyNykyinen arvosteluHalkaisijaKorkeuslampun tyyppiVirtalähdeHinta
EDWARDS SIGNALING 125HALFR24D Halogeenivilkkumajakka, 24V, punainen, 0.2A Luokitus | AA7PXX 16G593 125HALFR24D-punainen0.77 A DC-3.25 "3.875 "9 W halogeeni24 VDC€343.59
EDWARDS SIGNALING 125HALFA24D Halogeenivilkkumajakka, 24V, keltainen | AA7PXY 16G594 125HALFA24D-Keltainen0.77 A DC-3.25 "3.875 "9 W halogeeni24 VDC€332.85
EDWARDS SIGNALING 125HALFR120A Halogeenivilkkumajakka, 120V, punainen, 0.2A Luokitus | AA7PXZ 16G595 125HALFR120A-punainen0.2 A vaihtovirta-3.25 "3.875 "12 W halogeeni120 VAC€346.97
EDWARDS SIGNALING 125HALFA120A Halogeenivilkkumajakka, 120V, Oranssi, 0.2A Luokitus | AA7PYA 16G596 125HALFA120A-Keltainen0.2 A vaihtovirta-3.25 "3.875 "12 W halogeeni120 VAC€376.87
EDWARDS SIGNALING 125HALFA120AB Halogeenivilkkumajakka, 120V, keltainen | CF4MCN 125HALFA120AB120VKeltainen-------
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125HALFA24A Halogeenivilkkumajakka, 24V, keltainen | CF4MCP 125HALFA24A24VKeltainen-------
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125HALFA24AB Halogeenivilkkumajakka, 24V, keltainen | CF4MCQ 125HALFA24AB24VKeltainen-------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125HALFR120AB Vilkkuva halogeenivalo, 120V, punainen, 0.77A