EDWARDS SIGNALING 52M-N5-40WH pyörivä majakka, magenta, 120V, 0.35A

Tuote: CF4NKN Malli: 52M-N5-40WH
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä majakka
Nykyinen arvostelu0.35A
Halkaisija6"
Flash-nopeus minuutissa65 FPM
Korkeus8-1 / 2 "
lampun tyyppi40 W halogeeni
Valoteho265 Lumen
ValonlähdePyörivä
StandardiUL.png, CUL.png
Jännite120 VAC 50/60 Hz: ssä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvosteluKorkeuslampun tyyppiValotehoJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 52R-N5-40WH Pyörivä majakka, punainen, 120 V, 6 tuumaa halkaisija. | AA7PVA 16G527 52R-N5-40WHpunainen-8.5 "40 W halogeeni265 Lumens-€507.90
EDWARDS SIGNALING 52A-N5-40WH Pyörivä majakka, keltainen, 120V, 6 tuumaa halkaisija. | AA7PVB 16G528 52A-N5-40WHKeltainen-8.5 "40 W halogeeni265 Lumens-€539.44
EDWARDS SIGNALING 52B-N5-40WH Pyörivä majakka, Sininen, 120V, 6 x 2 x 8 1/2 tuumaa Koko | AA7PVC 16G529 52B-N5-40WHsininen-8.5 "40 W halogeeni265 Lumens-€481.16
EDWARDS SIGNALING 52G-N5-40WH Pyörivä majakka, vihreä, 120V, 0.35A Luokitus | AA7PVD 16G530 52G-N5-40WHVihreä-8.5 "40 W halogeeni265 Lumens-€470.77
EDWARDS SIGNALING 52C-N5-40WH Pyörivä majakka, kirkas, 120V, 0.35A Luokitus | AA7PVE 16G531 52C-N5-40WHPoista valinta-8.5 "40 W halogeeni265 Lumens-€434.03
EDWARDS SIGNALING 52A-G5-20WH Pyörivä majakka, keltainen, 24V, 0.8A Luokitus | CF4NJX 52A-G5-20WHKeltainen0.8A8-1 / 2 "20 W halogeeni226 Lumen24 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 52A-R5 Pyörivä majakka, keltainen, 240 VAC, 0.1 A Luokitus | CF4NJY 52A-R5Keltainen0.1A8-1 / 2 "25 W Hehkulamppu232 Lumen240 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 52M-N5-40WH pyörivä majakka, magenta, 120V, 0.35A