Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REESE 7381442 Beacon Light Amber Magneettinen | AC4GJA 2ZPW2

REESE 7381442 Beacon Light Oranssi magneetti

Varastossa
Tuote: AC4GJA Malli: 7381442Ristiviite: 2ZPW2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMajakkavalo
PohjamateriaaliaAlumiini
VäriKeltainen
Nykyinen piirretty0.3A
Halkaisija4.625 "
Salaman tyyppiYksi
Vilkkuu minuutissa70
Korkeus6"
KoteloAlumiini
lampun tyyppiFlash-putki
LinssisuunnitteluPyöreä
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho1.5 joulea
AsennusMagneettinen
Jännite12 VDC
Watts3.6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 7381442 Beacon Light Oranssi magneetti
€58.72 / yksikkö