EDWARDS SIGNALING Pyörivät majakat


Suodattaa
Putken koko: 1 / 2 " , Nykyinen arvonta: 0.35 A vaihtovirta , Halkaisija: 6" , Vilkkuu minuutissa: 75 , Kotelon materiaali: Valuteräs , Lampun käyttöikä: 25,000 hr. , Linssin suunnittelu: Kupoli , Linssin materiaali: polykarbonaatti , Asennus: 1/2 "NPT-putki , Virtalähde: 120 VAC , langan koko: 1 / 2 "
TyyliMalliVäriNykyinen arvosteluKorkeuslampun tyyppiValotehoJänniteHinta (ei alv)
A
52M-R5
-0.1A8-1 / 2 "--240 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
A
53DC-GW
-1A8-1 / 2 "--24 - 28 VDC-
Tarjouspyyntö
B
52R-R5
--8-1 / 2 "--240 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
A
52C-R5
-0.1A8-1 / 2 "--240 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
B
53R-G1
-1A8-1 / 2 "25 W Hehkulamppu402 Lumen24 VDC-
Tarjouspyyntö
B
53R-E1
-1.8A8-1 / 2 "25 W Hehkulamppu402 Lumen12 VDC-
Tarjouspyyntö
A
52C-G5-20WH
--8-1 / 2 "20 W halogeeni-24 VAC 50/60 Hz-
Tarjouspyyntö
A
53C-G1
-1A8-1 / 2 "--24 VDC-
Tarjouspyyntö
A
53C-E1
-1.8A8-1 / 2 "25 W Hehkulamppu402 Lumen12 VDC-
Tarjouspyyntö
C
53DG-GW
-------
Tarjouspyyntö
B
52R-G5-20WH
-0.8A8-1 / 2 "20 W halogeeni226 Lumen24 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
A
52M-N5-40WH
-0.35A8-1 / 2 "40 W halogeeni265 Lumen120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
A
52M-G5-20WH
--8-1 / 2 "20 W halogeeni-24 VAC 50/60 Hz-
Tarjouspyyntö
B
53DR-GW
-1A8-1 / 2 "--24 - 28 VDC-
Tarjouspyyntö
D
53A-E1
Keltainen1.8A8-1 / 2 "25 W Hehkulamppu402 Lumen12 VDC-
Tarjouspyyntö
D
52A-G5-20WH
Keltainen0.8A8-1 / 2 "20 W halogeeni226 Lumen24 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
D
53A-G1
Keltainen1A8-1 / 2 "25 W Hehkulamppu402 Lumen24 VDC-
Tarjouspyyntö
D
52A-R5
Keltainen0.1A8-1 / 2 "25 W Hehkulamppu232 Lumen240 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
D
52A-N5-40WH
Keltainen-8.5 "40 W halogeeni265 Lumens-€550.45
E
53B-G1
sininen1A8-1 / 2 "--24 VDC-
Tarjouspyyntö
E
52B-R5
sininen0.1A8-1 / 2 "--240 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
E
52B-G5-20WH
sininen0.8A8-1 / 2 "20 W halogeeni226 Lumen24 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
E
52B-N5-40WH
sininen-8.5 "40 W halogeeni265 Lumens-€487.48
E
53B-E1
sininen1.8A8-1 / 2 "25 W Hehkulamppu402 Lumen12 VDC-
Tarjouspyyntö
A
52C-N5-40WH
Poista valinta-8.5 "40 W halogeeni265 Lumens-€409.68
C
52G-G5-20WH
Vihreä-8-1 / 2 "20 W halogeeni-24 VAC 50/60 Hz-
Tarjouspyyntö
C
52G-N5-40WH
Vihreä-8.5 "40 W halogeeni265 Lumens-€476.94
C
53G-E1
Vihreä1.8A8-1 / 2 "--12 VDC-
Tarjouspyyntö
C
52G-R5
Vihreä0.1A8-1 / 2 "--240 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
C
53G-G1
Vihreä1A8-1 / 2 "25 W Hehkulamppu402 Lumen24 VDC-
Tarjouspyyntö
B
52R-N5-40WH
punainen-8.5 "40 W halogeeni265 Lumens-€518.27

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?