EDWARDS SIGNALING 100SBR-N5 pyörivä majakka, punainen, 120 V, 3/4 tuuman putki

Tuote: CF4LET Malli: 100SBR-N5
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä majakka
Putken koko3 / 4 "
Halkaisija8-1 / 2 "
Korkeus9-1 / 2 "
ValonlähdePyörivä
Materiaalipolykarbonaatti
StandardiUL.png, CUL.png
Jännite120 VAC 50/60 Hz: ssä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 100SBR-N5 pyörivä majakka, punainen, 120 V, 3/4 tuuman putki