EDWARDS SIGNALING 100SBA-N5 pyörivä majakka, keltainen, 120 V, 3/4 tuuman putki

Tuote: CF4LEG Malli: 100SBA-N5
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä majakka
VäriKeltainen
Putken koko3 / 4 "
Halkaisija8-1 / 2 "
Korkeus9-1 / 2 "
ValonlähdePyörivä
Materiaalipolykarbonaatti
StandardiUL.png, CUL.png
Jännite120 VAC 50/60 Hz: ssä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
EDWARDS SIGNALING 100SBB-N5 Pyörivä majakka, sininen, 120 V, 3/4 tuuman putki | CF4LEH 100SBB-N5sininen-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 100SBC-N5 Pyörivä majakka, kirkas, 120V, 3/4 tuuman putki | CF4LEJ 100SBC-N5--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 100SBG-N5 Pyörivä majakka, vihreä, 120V, 3/4 tuuman johto | CF4LEK 100SBG-N5Vihreä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 100SBA-N5 pyörivä majakka, keltainen, 120 V, 3/4 tuuman putki