ARO Magneettiventtiilit

Suodattaa

ARO -

Magneettiventtiilit

TyyliMalliKokonaiskorkeusToimilaite / paluuIlmaventtiilin tyyppiKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoTehon kulutusPainealueHinta (ei alv)
AS5SS9B-1--------€199.12
BP261SS-024-D--------€195.04
CCAT33P-000-N--------€90.92
DA222SS-000-N--------€202.82
EP221SC-024-D--------€309.03
FA222SD-120-A--------€397.01
GA249SD-120-A--------€380.13
HS5DS9A-1--------€318.52
IA211SD-120-A--------€392.67
JA213SD-120-A--------€524.57
KA212SS-012-D--------€237.47
LA249SS-012-D--------€258.00
MCAT77S-012-D--------€205.37
NA212SS-024-L--------€268.10
OCAT77S-024-L--------€271.24
CCAT66P-000-N--------€134.18
PCAT66P-024-L--------€235.34
QA312SD-000-N--------€359.32
RA212SS-000-N--------€196.28
QA211SD-000-N--------€285.43
SH253SS-000-N--------€1,021.41
TK214SS-120-A--------€972.31
UA322SD-120-A--------€476.70
VCAT88P-120-A--------€226.21
WP221SC-120-A--------€336.81
ARO -

Magneettiventtiili 4-tie, 2-asento

TyyliMalliKokonaispituusToimilaite / paluuYmpäristön lämpötila AluekokonaisleveysPutken kokoTehon kulutusPainealueSiirtotekniikkaHinta (ei alv)
AP211SS-120-A1.25 "Solenoidi / jousi32 astetta 125 astetta F1"1 / 8 "4.5W0 - 120 psiSuora€250.75
BP211SC-120-A1.25 "Solenoidi / jousi32 astetta 125 astetta F1"1 / 8 "4.5W0 - 120 psiSuora€310.64
CP211SS-012-D1.25 "Solenoidi / jousi32 astetta 125 astetta F1"1 / 8 "4.5W0 - 120 psiSuora€223.72
DA212SD-000-N2 15 / 16 "Solenoidi / solenoidi0 astetta 180 astetta F1 15 / 16 "1 / 4 "-50 - 150 psiSolenoidi / ohjaaja€279.43
EA212SD-120-A3 31 / 32 "Solenoidi / solenoidi0 astetta 180 astetta F1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50 - 150 psiSolenoidi / ohjaaja€437.43
FA211SS-120-A3.5 "Solenoidi / jousi0 astetta 180 astetta F1 15 / 16 "1 / 8 "4.8W50 - 150 psiSolenoidi / ohjaaja€240.52
GA213SS-024-D3.5 "Solenoidi / jousi0 astetta 180 astetta F2.5 "3 / 8 "4.8W50 - 150 psiSolenoidi / ohjaaja€358.72
FA212SS-024-D3.5 "Solenoidi / jousi0 astetta 180 astetta F1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50 - 150 psiSolenoidi / ohjaaja€244.86
FA212SS-120-A3.5 "Solenoidi / jousi0 astetta 180 astetta F1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50 - 150 psiSolenoidi / ohjaaja€256.12
HA213SS-120-A3.5 "Solenoidi / jousi0 astetta 180 astetta F2.5 "3 / 8 "4.8W50 - 150 psiSolenoidi / ohjaaja€362.75
IM819SS-120-A4"Solenoidi / jousi0 astetta 122 astetta F1"18mm-0 - 115 psiSolenoidi / ohjaaja€226.14
IM819SS-024-D-4"Solenoidi / jousi0 astetta 122 astetta F1"-1.9 W0 - 115 psiSolenoidi / ohjaaja€240.16
JM212SS-024-D-4.5 "Solenoidi / jousi15 astetta 122 astetta F1.031 "1 / 4 "4.8W45 - 115 psiSolenoidi / ohjaaja€228.20
JM212SS-120-A4.5 "Solenoidi / jousi15 astetta 122 astetta F1.031 "1 / 4 "4.8W45 - 115 psiSolenoidi / ohjaaja€223.56
KM212SS-000-N4.5 "Solenoidi / jousi15 astetta 122 astetta F1.031 "1 / 4 "-45 - 115 psiSolenoidi / ohjaaja€169.44
LM812SS-012-D-4.25 "Solenoidi / jousi0 astetta 122 astetta F1"1 / 8 "1.9W0 - 115 psiSolenoidi / ohjaaja€198.42
LM812SS-024-D-4.25 "Solenoidi / jousi0 astetta 122 astetta F1"1 / 8 "2W0 - 115 psiSolenoidi / ohjaaja€209.08
LM812SS-120-A4.25 "Solenoidi / jousi0 astetta 122 astetta F1"1 / 8 "-0 - 115 psiSolenoidi / ohjaaja€198.06
KM213SS-000-N5 11 / 16 "Solenoidi / jousi0 astetta 122 astetta F1.187 "3 / 8 "-45 - 115 psiSolenoidi / ohjaaja€206.02
MM213SS-120-A5 11 / 16 "Solenoidi / jousi0 astetta 122 astetta F1.187 "3 / 8 "4.8W45 - 115 psiSolenoidi / ohjaaja€261.73
JM213SS-024-D-5 11 / 16 "Solenoidi / jousi0 astetta 122 astetta F1.187 "3 / 8 "4.8W45 - 115 psiSolenoidi / ohjaaja€254.18
NM819SD-024-D5.75 "Solenoidi / solenoidi0 astetta 122 astetta F1"-2W0 - 115 psiSolenoidi / ohjaaja€367.20
NM819SD-120-A5.75 "Solenoidi / solenoidi0 astetta 122 astetta F1"-2 W0 - 115 psiSolenoidi / ohjaaja€355.22
OM212SD-000-N6 11 / 16 "Solenoidi / solenoidi15 astetta 122 astetta F1.031 "1 / 4 "-45 - 115 psiSolenoidi / ohjaaja€276.50
PM212SD-120-A6 11 / 16 "Solenoidi / solenoidi15 astetta 122 astetta F1.031 "1 / 4 "4.8W45 - 115 psiSolenoidi / ohjaaja€384.48
ARO -

Magneettiventtiili 4-tie, 3-asentoinen, jousen keskellä

TyyliMalliTehon kulutusYmpäristön lämpötila AlueCFMPainealueJänniteTilavuuskerroinKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
AA712SD-000-N-0 astetta 180 astetta F5050 - 150 psiEi kelaa1.653.25 "2 15 / 16 "€362.70
BM817SD-120-A-0 astetta 122 astetta F210 - 115 psi120 VAC0.51"6.25 "€390.60
CA312SD-120-A-0 astetta 180 astetta F5050 - 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "€520.21
CA712SD-120-A-0 astetta 180 astetta F5050 - 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "€486.89
BM813SD-120-A-0 astetta 122 astetta F210 - 115 psi120 VAC0.51"6.25 "€393.82
BM817SD-012-D1.9W0 astetta 122 astetta F210 - 115 psi12 VDC0.51"6.25 "€439.92
BM813SD-012-D1.9W0 astetta 122 astetta F210 - 115 psi12 VDC0.51"6.25 "€363.59
BM813SD-024-D2W0 astetta 122 astetta F210 - 115 psi24 VDC0.51"6.25 "€375.47
BM817SD-024-D2W0 astetta 122 astetta F210 - 115 psi24 VDC0.51"6.25 "€454.36
ARO -

Magneettiventtiili 3-tie, 2-asento

TyyliMalliPutken kokoYmpäristön lämpötila AlueCFMTehon kulutusPainealueSiirtotekniikkaJänniteTilavuuskerroinHinta (ei alv)
AM254SS-024-D-1 / 2 "15 astetta 122 astetta F1504.8W45 - 115 psiSolenoidi / ohjaaja24 VDC4.32€434.99
BM254SS-120-A1 / 2 "15 astetta 122 astetta F150-45 - 115 psiSolenoidi / ohjaaja120 VAC4.32€432.55
CH254SS-120-A1 / 2 "-10 - 180 astetta F854.8W30 - 150 psiSolenoidi / ohjaaja120 VAC2.4€1,076.15
DM252SS-024-D-1 / 4 "15 astetta 122 astetta F264.8W45 - 115 psiSolenoidi / ohjaaja24 VDC0.7€196.69
DM252SS-120-A1 / 4 "15 astetta 122 astetta F26-45 - 115 psiSolenoidi / ohjaaja120 VAC0.7€198.73
ECAT66P-012-D1 / 4 "0 astetta 122 astetta F7.015W0 - 150 psiSuora12 VDC0.2€206.69
FCAT33P-024-L1 / 8 "0 astetta 122 astetta F2.21.1 W0 - 150 psiSuora24 VDC0.062€175.10
GP251SS-012-D1 / 8 "32 astetta 125 astetta F6.94.5W0 - 120 psiSuora12 VDC0.144€158.31
HCAT33P-120-A1 / 8 "0 astetta 122 astetta F2.24.8W0 - 150 psiSuora120 VAC0.062€144.27
FCAT33P-012-D1 / 8 "0 astetta 122 astetta F2.24.8W0 - 150 psiSuora12 VDC0.062€141.08
IM253SS-024-D-3 / 8 "15 astetta 122 astetta F614.8W45 - 115 psiSolenoidi / ohjaaja24 VDC1.65€264.25
BM253SS-120-A3 / 8 "15 astetta 122 astetta F61-45 - 115 psiSolenoidi / ohjaaja120 VAC1.65€264.85
ARO -

Magneettiventtiili 4-tie

TyyliMalliToimilaite / paluuVartalo tyyliSähköliitännätKokonaispituusJänniteHinta (ei alv)
AS5DS9C-1-GSolenoidi / solenoidiMoninainenDIN-liittimet4 31 / 32 "120 VAC€348.51
BS5DS9B-1-GSolenoidi / solenoidiMoninainenLyijylanka4.75 "24 VDC€289.45
CS5DS9D-1-GSolenoidi / solenoidiMoninainenDIN-liittimet4 31 / 32 "24 VDC€324.49
DS5SS9A-1Solenoidi / jousiMoninainenLyijylanka3 23 / 64 "120 VAC€195.42
ES5SS9C-1Solenoidi / jousiMoninainenDIN-liittimet3.5 "120 VAC€215.84
FS5SS9D-1Solenoidi / jousiMoninainenDIN-liittimet3.5 "24 VDC€215.18
GS5SSMC-1-GSolenoidi / jousiRunko siirrettyDIN-liittimet3.5 "120 VAC€233.95
GS5SSMD-1Solenoidi / jousiRunko siirrettyDIN-liittimet3.5 "24 VDC€214.90
HS5SSMA-1-GSolenoidi / jousiRunko siirrettyLyijylanka3 25 / 64 "120 VAC€205.13

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?