Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO A212SS-024-L Solenoid Air Control Valve, 24V Dc, 1/4 Inch Size Pipe Size, 0 To 115 Psi | CN8VYY 4KB39

ARO A212SS-024-L Solenoidi ilmansäätöventtiili, 24 V tasavirta, 1/4 tuuman kokoinen putkikoko, 0 - 115 psi

Varastossa
Tuote: CN8VYY Malli: A212SS-024-LRistiviite: 4KB39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€268.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusToimilaite / paluuIlmaventtiilin tyyppiKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoTehon kulutusPainealueHinta
ARO A222SS-120-A magneettiventtiili 1/4 tuumaa 120 VAC | AB9XKK 2G429 A222SS-120-A3.875 "Solenoidi / jousi4-tie, 2-asento3 15 / 32 "1"1 / 4 "4.8W0 - 150 psi€247.10
ARO A249SS-120-A magneettinen ilmansäätöventtiili 1/4 tuumaa 120 VAC | AB9XKP 2G445 A249SS-120-A3 9 / 16 "Solenoidi / jousi4-tie, 2-asento3.875 "1"1 / 4 "4.8 W50 - 150 psi€250.73
ARO A312SD-012-D magneettinen ilmaventtiili 1/4 tuumaa 12 VDC | AB9XKT 2G449 A312SD-012-D3.25 "Solenoidi / solenoidi4-tie, 3-asento3 31 / 32 "1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50 - 150 psi€448.56
ARO K216SS-120-A magneettinen ilmansäätöventtiili 1/8 tuumaa 120 VAC | AB9XME 2G557 K216SS-120-A3.5 "Solenoidi / jousi4-tie, 2-asento10.625 "4.5 "3 / 4 "-50 - 150 psi€1,435.78
ARO CAT66P-024-D magneettinen ilmansäätöventtiili 1/4 tuumaa 24 VDC | AD8AEC 4HN47 CAT66P-024-D3.5 "Solenoidi / jousi3-tie, 2-asento2.125 "1.25 "1 / 4 "15W0 - 150 psi€191.10
ARO CAT66P-120-A magneettiventtiili 1/4 tuumaa 120 VAC | AD8AED 4HN48 CAT66P-120-A3.5 "Solenoidi / jousi3-tie, 2-asento2.125 "1.25 "1 / 4 "15W0 - 150 psi€207.94
ARO A222SS-024-D magneettinen ilmaventtiili 1/4 tuumaa 24 VDC | AE2JLQ 4XT38 A222SS-024-D3.875 "Solenoidi / jousi4-tie, 2-asento3 15 / 32 "1"1 / 4 "4.8W0 - 150 psi€243.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO A212SS-024-L Solenoidi ilmansäätöventtiili, 24 V tasavirta, 1/4 tuuman kokoinen putkikoko, 0 - 115 psi
€268.10 / yksikkö