Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO M817SD-012-D magneettiventtiili 18mm 12vdc AD9NDN 4TR85

ARO M817SD-012-D Solenoidi ilmansäätöventtiili 18mm 12vdc

Varastossa
Tuote: AD9NDN Malli: M817SD-012-DRistiviite: 4TR85

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€439.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Toimilaite / paluuSolenoidi / solenoidi
Ilmaventtiilin tyyppi4-tie, 3-asento
Ympäristön lämpötila Alue0 astetta 122 astetta F
Vartalo tyyliRunko siirretty
Keskiasentoavoin
CFM21
Tilavuuskerroin0.5
SähköliitännätDIN-liittimet
NEMA-luokitusNEMA 4
Kokonaiskorkeus1"
Kokonaispituus6.25 "
kokonaisleveys1"
OhittaaEi lukittuva
Putken koko1 / 8 "
Tehon kulutus1.9W
Painealue0 - 115 psi
SiirtotekniikkaSolenoidi / ohjaaja
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehon kulutusYmpäristön lämpötila AlueCFMPainealueJänniteTilavuuskerroinKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
ARO A312SD-120-A magneettiventtiili 1/4 tuumaa 120vac | AB9XKV 2G451 A312SD-120-A-0 astetta 180 astetta F5050 - 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "€520.21
ARO A712SD-000-N magneettiventtiili 1/4 tuuman 4-tie | AB9XLD 2G465 A712SD-000-N-0 astetta 180 astetta F5050 - 150 psiEi kelaa1.653.25 "2 15 / 16 "€362.70
ARO A712SD-120-A magneettinen ilmanohjausventtiili 1/4 tuumaa 120vac | AB9XLG 2G469 A712SD-120-A-0 astetta 180 astetta F5050 - 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "€486.89
ARO M813SD-012-D magneettinen ilmanohjausventtiili 18mm 12vdc | AD9NDK 4TR82 M813SD-012-D1.9W0 astetta 122 astetta F210 - 115 psi12 VDC0.51"6.25 "€363.59
ARO M813SD-024-D magneettinen ilmanohjausventtiili 18mm 24vdc | AD9NDL 4TR83 M813SD-024-D2W0 astetta 122 astetta F210 - 115 psi24 VDC0.51"6.25 "€375.47
ARO M813SD-120-A magneettinen ilmanohjausventtiili 18mm 120vac | AD9NDM 4TR84 M813SD-120-A-0 astetta 122 astetta F210 - 115 psi120 VAC0.51"6.25 "€393.82
ARO M817SD-024-D magneettiventtiili 18mm 24vdc AD9NDP 4TR86 M817SD-024-D2W0 astetta 122 astetta F210 - 115 psi24 VDC0.51"6.25 "€454.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO M817SD-012-D Solenoidi ilmansäätöventtiili 18mm 12vdc
€439.92 / yksikkö