Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO M254SS-024-D magneettinen ilmanohjausventtiili 1/2 tuumaa 24vdc | AE2PAJ 4YTG7

ARO M254SS-024-D Solenoidi ilmansäätöventtiili 1/2 tuumaa 24vdc

Varastossa
Tuote: AE2PAJ Malli: M254SS-024-DRistiviite: 4YTG7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€434.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Toimilaite / paluuSolenoidi / jousi
Ilmaventtiilin tyyppi3-tie, 2-asento
Ympäristön lämpötila Alue15 astetta 122 astetta F
CFM150
Tilavuuskerroin4.32
SähköliitännätDIN-liittimet
NEMA-luokitusNEMA 4
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus7.5 "
kokonaisleveys1.5 "
Putken koko1 / 2 "
Tehon kulutus4.8W
Painealue45 - 115 psi
SiirtotekniikkaSolenoidi / ohjaaja
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6255
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8481200060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoYmpäristön lämpötila AlueCFMTehon kulutusPainealueSiirtotekniikkaJänniteTilavuuskerroinHinta
ARO CAT33P-012-D magneettiventtiili 1/8 tuumaa 12vdc | AB9XLK 2G485 CAT33P-012-D1 / 8 "0 astetta 122 astetta F2.24.8W0 - 150 psiSuora12 VDC0.062€141.08
ARO CAT33P-120-A magneettinen ilmansäätöventtiili 1/8 tuumaa 120vac | AB9XLL 2G487 CAT33P-120-A1 / 8 "0 astetta 122 astetta F2.24.8W0 - 150 psiSuora120 VAC0.062€144.27
ARO CAT66P-012-D magneettiventtiili 1/4 tuumaa 12vdc | AD8AEB 4HN46 CAT66P-012-D1 / 4 "0 astetta 122 astetta F7.015W0 - 150 psiSuora12 VDC0.2€206.69
ARO H254SS-120-A magneettinen ilmansäätöventtiili 1/2 tuumaa 120vac | AD8AEG 4HN63 H254SS-120-A1 / 2 "-10 - 180 astetta F854.8W30 - 150 psiSolenoidi / ohjaaja120 VAC2.4€1,076.15
ARO CAT33P-024-L magneettiventtiili 1/8 tuumaa 24vdc | AD8GCR 4KB43 CAT33P-024-L1 / 8 "0 astetta 122 astetta F2.21.1 W0 - 150 psiSuora24 VDC0.062€175.10
ARO M252SS-120-A magneettinen ilmanohjausventtiili 1/4 tuumaa 120vac | AE2PAD 4YTG2 M252SS-120-A1 / 4 "15 astetta 122 astetta F26-45 - 115 psiSolenoidi / ohjaaja120 VAC0.7€198.73
ARO M252SS-024-D magneettinen ilmansäätöventtiili 1/4 tuumaa 24vdc | AE2PAE 4YTG3 M252SS-024-D-1 / 4 "15 astetta 122 astetta F264.8W45 - 115 psiSolenoidi / ohjaaja24 VDC0.7€196.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO M254SS-024-D Solenoidi ilmansäätöventtiili 1/2 tuumaa 24vdc
€434.99 / yksikkö