ARO Magneettiventtiili 4-tie


Suodattaa
Ilmaventtiilin tyyppi: 4-tie, 2-asento , Ambient Temp. Alue: 0 astetta 122 astetta F , CFM: 9 , Tilavuuskerroin: 0.25 , NEMA-luokitus: NEMA 4 , Kokonaiskorkeus: 1.75 " , Kokonaisleveys: 19 / 32 " , Putken koko: 5 / 16 " , Tehon kulutus: 1.9 W , Painealue: 0 - 115 psi , Vaihtotekniikka: Solenoidi / ohjaaja
TyyliMalliToimilaite / paluuVartalo tyyliSähköliitännätKokonaispituusJänniteHinta (ei alv)
A
S5DS9C-1-G
Solenoidi / solenoidiMoninainenDIN-liittimet4 31 / 32 "120 VAC€324.91
B
S5DS9B-1-G
Solenoidi / solenoidiMoninainenLyijylanka4.75 "24 VDC€277.96
C
S5DS9D-1-G
Solenoidi / solenoidiMoninainenDIN-liittimet4 31 / 32 "24 VDC€312.39
D
S5SS9A-1
Solenoidi / jousiMoninainenLyijylanka3 23 / 64 "120 VAC€185.65
E
S5SS9D-1
Solenoidi / jousiMoninainenDIN-liittimet3.5 "24 VDC€202.34
F
S5SS9C-1
Solenoidi / jousiMoninainenDIN-liittimet3.5 "120 VAC€205.63
G
S5SSMA-1-G
Solenoidi / jousiRunko siirrettyLyijylanka3 25 / 64 "120 VAC€192.89
H
S5SSMC-1-G
Solenoidi / jousiRunko siirrettyDIN-liittimet3.5 "120 VAC€218.43
H
S5SSMD-1
Solenoidi / jousiRunko siirrettyDIN-liittimet3.5 "24 VDC€206.68

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?