Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO A211SS-120-A magneettiventtiili 1/8 tuumaa 120vac | AB9TVV 2F969

ARO A211SS-120-A solenoidi ilmansäätöventtiili 1/8 tuumaa 120vac

Varastossa
Tuote: AB9TVV Malli: A211SS-120-ARistiviite: 2F969

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€240.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Toimilaite / paluuSolenoidi / jousi
Ilmaventtiilin tyyppi4-tie, 2-asento
Ympäristön lämpötila Alue0 astetta 180 astetta F
Vartalo tyyliRunko siirretty
CFM30
Tilavuuskerroin0.9
SähköliitännätDIN-liittimet
NEMA-luokitusNEMA 4
Kokonaiskorkeus3.25 "
Kokonaispituus3.5 "
kokonaisleveys1 15 / 16 "
Putken koko1 / 8 "
Tehon kulutus4.8W
Painealue50 - 150 psi
SiirtotekniikkaSolenoidi / ohjaaja
Tyhjiöalue29 "Hg
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusToimilaite / paluuYmpäristön lämpötila AluekokonaisleveysPutken kokoTehon kulutusPainealueSiirtotekniikkaHinta
ARO A212SD-000-N magneettiventtiili 1/4 tuumaa 4-tie | AB9TVZ 2F975 A212SD-000-N2 15 / 16 "Solenoidi / solenoidi0 astetta 180 astetta F1 15 / 16 "1 / 4 "-50 - 150 psiSolenoidi / ohjaaja€279.43
ARO A212SD-120-A magneettiventtiili 1/4 tuumaa 120vac | AB9TWA 2F979 A212SD-120-A3 31 / 32 "Solenoidi / solenoidi0 astetta 180 astetta F1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50 - 150 psiSolenoidi / ohjaaja€397.33
ARO A212SS-120-A magneettiventtiili 1/4 tuumaa 120vac | AB9TWB 2F985 A212SS-120-A3.5 "Solenoidi / jousi0 astetta 180 astetta F1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50 - 150 psiSolenoidi / ohjaaja€245.46
ARO A213SS-120-A magneettiventtiili 3/8 tuumaa 120vac | AB9XMD 2G549 A213SS-120-A3.5 "Solenoidi / jousi0 astetta 180 astetta F2.5 "3 / 8 "4.8W50 - 150 psiSolenoidi / ohjaaja€352.00
ARO M212SS-120-A magneettiventtiili 1/4 tuumaa 120vac | AD8FZT 4KA88 M212SS-120-A4.5 "Solenoidi / jousi15 astetta 122 astetta F1.031 "1 / 4 "4.8W45 - 115 psiSolenoidi / ohjaaja€223.56
ARO M212SS-024-D magneettiventtiili 1/4 tuumaa 24vdc AD8FZU 4KA89 M212SS-024-D-4.5 "Solenoidi / jousi15 astetta 122 astetta F1.031 "1 / 4 "4.8W45 - 115 psiSolenoidi / ohjaaja€228.20
ARO M212SS-000-N magneettiventtiili 1/4 tuuman 4-tie | AD8FZV 4KA90 M212SS-000-N4.5 "Solenoidi / jousi15 astetta 122 astetta F1.031 "1 / 4 "-45 - 115 psiSolenoidi / ohjaaja€169.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO A211SS-120-A solenoidi ilmansäätöventtiili 1/8 tuumaa 120vac
€240.52 / yksikkö