Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO S5DS9C-1-G magneettiventtiili 120vac | AB9XMG 2G607

ARO S5DS9C-1-G Solenoidi ilmansäätöventtiili 120vac

Varastossa
Tuote: AB9XMG Malli: S5DS9C-1-GRistiviite: 2G607

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€324.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Toimilaite / paluuSolenoidi / solenoidi
Ilmaventtiilin tyyppi4-tie, 2-asento
Ympäristön lämpötila Alue0 astetta 122 astetta F
Vartalo tyyliMoninainen
CFM9
Tilavuuskerroin0.25
SähköliitännätDIN-liittimet
NEMA-luokitusNEMA 4
Kokonaiskorkeus1.75 "
Kokonaispituus4 31 / 32 "
kokonaisleveys19 / 32 "
OhittaaLukitus tai lukitsematon työntö ja kiertäminen
Painealue0 - 115 psi
SiirtotekniikkaSolenoidi / ohjaaja
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaite / paluuVartalo tyyliSähköliitännätKokonaispituusJänniteHinta
ARO S5DS9B-1-G magneettiventtiili 24vdc | AB9XMF 2G605 S5DS9B-1-GSolenoidi / solenoidiMoninainenLyijylanka4.75 "24 VDC€277.96
ARO S5DS9D-1-G magneettiventtiili 24vdc | AB9XMH 2G609 S5DS9D-1-GSolenoidi / solenoidiMoninainenDIN-liittimet4 31 / 32 "24 VDC€312.39
ARO S5SS9A-1 magneettiventtiili 120vac | AB9XMJ 2G619 S5SS9A-1Solenoidi / jousiMoninainenLyijylanka3 23 / 64 "120 VAC€185.65
ARO S5SS9C-1 magneettinen ilmanohjausventtiili 120vac | AB9XMK 2G623 S5SS9C-1Solenoidi / jousiMoninainenDIN-liittimet3.5 "120 VAC€205.63
ARO S5SS9D-1 magneettiventtiili 24vdc | AB9XML 2G625 S5SS9D-1Solenoidi / jousiMoninainenDIN-liittimet3.5 "24 VDC€202.34
ARO S5SSMA-1-G magneettinen ilmaventtiili 5/16 tuumaa 120vac | AB9XMM 2G627 S5SSMA-1-GSolenoidi / jousiRunko siirrettyLyijylanka3 25 / 64 "120 VAC€192.89
ARO S5SSMC-1-G magneettiventtiili 5/16 tuumaa 120vac | AB9XMN 2G631 S5SSMC-1-GSolenoidi / jousiRunko siirrettyDIN-liittimet3.5 "120 VAC€218.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO S5DS9C-1-G Solenoidi ilmansäätöventtiili 120vac
€324.91 / yksikkö