Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO P251SS-012-D Solenoidi ilmansäätöventtiili, 3-tie, 2-asentoinen, 1/8 tuumaa, 12 VDC | AE9FZJ 6JJ52

ARO P251SS-012-D Solenoidi ilmansäätöventtiili, 3-tie, 2-asentoinen, 1/8 tuumaa, 12 VDC

Varastossa
Tuote: AE9FZJ Malli: P251SS-012-DRistiviite: 6JJ52

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Toimilaite / paluuSolenoidi / jousi
Ilmaventtiilin tyyppi3-tie, 2-asento
Ympäristön lämpötila Alue32 astetta 125 astetta F
Vartalo tyyliRunko siirretty
CFM6.9
Tilavuuskerroin0.144
SähköliitännätLyijylanka
NEMA-luokitusNEMA 4
Kokonaiskorkeus2.5 "
Kokonaispituus1.25 "
kokonaisleveys1"
OhittaaLukitsematon käsikirja
Putken koko1 / 8 "
Tehon kulutus4.5W
Painealue0 - 120 psi
SiirtotekniikkaSuora
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ARO Premair suoratoiminen ilmansäätöventtiili, joka on suunniteltu nestevirtauksen nopeaan käynnistämiseen tai sulkemiseen elintarvike-, materiaalinkäsittely- ja pakkaussovelluksissa
    • Ominaisuudet: jatkuva kela ja vakiona oleva lukitsematon manuaalinen ohitus, joka tarjoaa turvallisuutta, kun virta katoaa ja solenoidia on käytettävä
    • Voidaan käyttää vaihtoventtiilinä tai valintaventtiilinä

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on solenoidi ilmansäätöventtiili?

A. Solenoidiilmansäätöventtiilit ovat sähkömekaanisia laitteita, jotka ohjaavat ilman tai prosessoidun kaasun virtausta. Niitä käytetään pääasiassa pneumaattisten toimilaitteiden, kuten turbiinien, sylintereiden, putkien ja kalvojen ohjaamiseen.

K. Onko ARO P251SS-012-D magneettinen ilmansäätöventtiili NEMA luokiteltu?

V. Kyllä, se noudattaa NEMA 4 -standardeja.

K. Mitä voiteluainetta tulee käyttää venttiilin P251SS-012-D kanssa?

V. Voiteluaineita ei tarvita, koska nämä venttiilit on esivoideltu tehtaalla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoYmpäristön lämpötila AlueCFMTehon kulutusPainealueSiirtotekniikkaJänniteTilavuuskerroinHinta
ARO CAT33P-012-D magneettiventtiili 1/8 tuumaa 12vdc | AB9XLK 2G485 CAT33P-012-D1 / 8 "0 astetta 122 astetta F2.24.8W0 - 150 psiSuora12 VDC0.062€141.08
ARO CAT33P-120-A magneettinen ilmansäätöventtiili 1/8 tuumaa 120vac | AB9XLL 2G487 CAT33P-120-A1 / 8 "0 astetta 122 astetta F2.24.8W0 - 150 psiSuora120 VAC0.062€144.27
ARO CAT66P-012-D magneettiventtiili 1/4 tuumaa 12vdc | AD8AEB 4HN46 CAT66P-012-D1 / 4 "0 astetta 122 astetta F7.015W0 - 150 psiSuora12 VDC0.2€206.69
ARO H254SS-120-A magneettinen ilmansäätöventtiili 1/2 tuumaa 120vac | AD8AEG 4HN63 H254SS-120-A1 / 2 "-10 - 180 astetta F854.8W30 - 150 psiSolenoidi / ohjaaja120 VAC2.4€1,076.15
ARO CAT33P-024-L magneettiventtiili 1/8 tuumaa 24vdc | AD8GCR 4KB43 CAT33P-024-L1 / 8 "0 astetta 122 astetta F2.21.1 W0 - 150 psiSuora24 VDC0.062€165.59
ARO M252SS-120-A magneettinen ilmanohjausventtiili 1/4 tuumaa 120vac | AE2PAD 4YTG2 M252SS-120-A1 / 4 "15 astetta 122 astetta F26-45 - 115 psiSolenoidi / ohjaaja120 VAC0.7€184.49
ARO M252SS-024-D magneettinen ilmansäätöventtiili 1/4 tuumaa 24vdc | AE2PAE 4YTG3 M252SS-024-D-1 / 4 "15 astetta 122 astetta F264.8W45 - 115 psiSolenoidi / ohjaaja24 VDC0.7€186.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO P251SS-012-D Solenoidi ilmansäätöventtiili, 3-tie, 2-asentoinen, 1/8 tuumaa, 12 VDC
€148.86 / yksikkö