HYDE Hiontatyynyt

Suodattaa

NORTON ABRASIVES -

Hiontakäsityyny, pinnoitettu

Norton Abrasivesin hiomatyynyt luovat tarkan viimeistelyn keraamisille laatoille ja tarjoavat sileän reunan ennen saumausta. Näissä värikoodatuissa, yksipuolisissa käsityynyissä yhdistyvät timantin pitkäikäisyys ja aggressiivisuus vahvalla, mutta joustavalla alustalla. Niitä on saatavana päällystettyinä ja kuitukangashiomaversioina.

TyyliMalliLeveysHioma-aineHioma-tyyppiVäriToimintoLuokkasisuPituusHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A66261074600--------€4.991
A66261063500--------€2.511
B66261074800--------€2.391
C662603063602.12 "DiamondPäällystettyVihreä-Erittäin karkea603.5 "€81.241
C662603063642.12 "DiamondPäällystettysininen-Erittäin hieno18003.5 "€36.071
C662603063632.12 "DiamondPäällystettyValkoinen-Erittäin hieno8003.5 "€34.811
C662603058522.12 "DiamondPäällystettyKeltainen-Erittäin hieno4003.5 "€34.241
C662603063612.12 "DiamondPäällystettyMusta-Karkea1203.5 "€53.221
C662603063622.12 "DiamondPäällystettypunainen-Loppu2003.5 "€50.691
D076607017284.38 "KuitukangastuotteidenKuitukangastuotteidenVihreä-Loppu05.5 "€8.372
D076607017295.5 "KuitukangastuotteidenKuitukangastuotteidenPuuhiili-Keskikokoinen14.75 "€8.372
D076607023105.5 "KuitukangastuotteidenKuitukangastuotteidensininen-Karkea24.75 "€4.911
D076607017265.5 "KuitukangastuotteidenKuitukangastuotteidenValkoinen-Erittäin hieno04.75 "€8.372
D076607017275.5 "KuitukangastuotteidenKuitukangastuotteidenHarmaa-Erittäin hieno0004.75 "€8.372
E662610847006"Kuitukangas, alumiinioksidiKuitukangastuotteidenKastanjanruskeaPuhdistus, viimeistely, purseenpoisto, ruosteen poisto, puun irtoaminen, pintojen valmistelu maalausta vartenErittäin hieno240 - 3609"€2.271
F662610777006"Kuitukangas, alumiinioksidiKuitukangastuotteidenKastanjanruskeaNopea aloitusleikkaus, puhdistus, purseenpoisto, ruosteen poisto, hapettumisen poistoErittäin hieno240 - 3609"€2.231
G662610747006"Kuitukangas, alumiinioksidiKuitukangastuotteidenKastanjanruskeaPuhdistus, viimeistely, purseenpoisto, ruosteen poisto; Puun kuorinta, Pintojen valmistelu maalausta vartenErittäin hieno240 - 3609"€2.311
H662610696006"Kuitukangas, alumiinioksidiKuitukangastuotteidenVihreäKäsien puhdistukseen ja pesuun, metallipintojen kevyeen puhdistukseen ja kevyen pinnan hapettumisen, tahrojen ja jälkien poistamiseen.Erittäin hieno240 - 3609"€1.131
I662610740006"Kuitukangas, alumiinioksidiKuitukangastuotteidenRuskeaRuosteen ja hapettumisen poistaminen, purseenpoisto, sekoittaminenKeskikokoinen100 - 1509"€6.171
3M -

Hiomalaikka

TyyliMalliLeveysHioma-aineHioma-tyyppiVäriToimintoLuokkasisuPituusHinta (ei alv)
A101202"Synteettinen teräsvilla-Harmaa-Erittäin hieno0004"€123.98
B101152"Synteettinen teräsvilla-Musta-Karkea34"€162.20
C101162"Synteettinen teräsvilla-Musta-Keskikokoinen24"€145.27
D800992.25 "DiamondPäällystettyKeltainenSekoittaminen / purseenpoisto, viimeistely / kiillotusM40 mikronia3203.75 "€449.48
D818952.25 "DiamondPäällystettysininenSekoittaminen / purseenpoisto, viimeistely / kiillotusM10 mikronia8003.75 "€438.91
D800982.25 "DiamondPäällystettypunainenSekoittaminen / purseenpoisto, viimeistely / kiillotusM74 mikronia2203.75 "€567.81
D149992.25 "DiamondPäällystettyMustaSekoittaminen / purseenpoisto, viimeistely / kiillotusM125 mikronia1203.75 "€684.64
D801022.25 "DiamondPäällystettysininenSekoittaminen / purseenpoisto, viimeistely / kiillotusR10 mikronia8003.75 "€447.76
D149982.25 "DiamondPäällystettyVihreäSekoittaminen / purseenpoisto, viimeistely / kiillotusM250 mikronia603.75 "€830.64
D801002.25 "DiamondPäällystettyValkoinenSekoittaminen / purseenpoisto, viimeistely / kiillotusM20 mikronia5003.75 "€436.96
E040296"Kuitukangas, alumiinioksidiKuitukangastuotteidenKastanjanruskeaSiivous, viimeistely; Jäysteenpoisto, Ruosteen poisto, Puun irtoaminen, Pintojen valmistelu maalausta vartenErittäin hieno360 - 4009"€3.39
F176376"Kuitukangas, alumiinisilikaattiKuitukangastuotteidenValkoinenKevyt puhdistus, puhdas ja viimeistelyErittäin hieno25009"€191.26
G140496"Kuitukangas, piikarbidiKuitukangastuotteidenHarmaaMuotojen viimeistely, hieno viimeistely, viimeistelyErittäin hieno2000 - 25009"€2.95
H650556"Kuitukangas, alumiinioksidi-Rusketus-Keskikokoinen-9"€8.96
I165536"Kuitukangas, alumiinioksidiKuitukangastuotteidenRuskea-KeskikokoinenLoppu9"€231.12
J650566"Kuitukangas, piikarbidi-Harmaa-Keskikokoinen-9"€5.80
K184516"Kuitukangas, alumiinioksidiKuitukangastuotteidenRusketusViimeistely / kiillotus, sekoitus / purseenpoisto, liimat, pinnoitteet, tiivistysaineen korroosion poistoKeskikokoinen1209"€320.53
E042296"Kuitukangas, alumiinioksidiKuitukangastuotteidenKastanjanruskeaSekoittaminen, puhdistus, muodon viimeistely, purseenpoisto, viimeistelyErittäin hieno360 - 4009"€3.16
NORTON ABRASIVES -

Ei -kudotut hiomatyynyt

Norton Abrasivesin kuitukangashiomatyynyt ovat erittäin ohuita ja sopivat ihanteellisesti muotoiltujen pintojen, kulmien ja ahtaiden tilojen puhdistukseen, sekoittamiseen, hiontaan, purseenpoistoon, viimeistelyyn ja kiillotukseen. Ne on valmistettu alumiinioksidista erinomaisen leikkaamisen ja viimeistelyn takaamiseksi, ja niissä on kuitukangasmateriaalit, jotka takaavat pitkän käyttöiän. Nämä käsityynyt ovat riittävän joustavia työstämään monimutkaisia ​​ääriviivoja ja muotoja, ja ne voivat poistaa purseet tai välähdyksen vaikuttamatta työkappaleiden mittoihin. Niissä on vesitiivis rakenne, joka kestää liuottimia. Valitse laajasta valikoimasta näitä ruostumattomia käsityynyjä, joita on saatavana vihreänä ja kastanjanruskeana.

TyyliMalliVäriLeveysHinta (ei alv)
A66261079600Vihreä6"€3.16
B66623398062Kastanjanruskea4.5 "€1.88
FINISH 1ST -

Hioma-käsisuojus

TyyliMalliVäriLuokkaHinta (ei alv)
A8328-035HarmaaErittäin erittäin hieno€24.37
B8327-035KastanjanruskeaErittäin hieno€23.73
GRAINGER -

Hiontatyynyt

TyyliMalliHioma-aineVäriLuokkasisuHinta (ei alv)
A05539579600AlumiinioksidiVihreäErittäin hieno500€9.56
B05539545600Ei hankaavaOff White--€1.54
C05539563500PiikarbidiHarmaaErittäin hieno600€1.40
NORTON ABRASIVES -

Käsihiomatyyny, pituus 9 tuumaa, leveys 6 tuumaa, piikarbidi, 240 - 360, erittäin hieno

MallieräHinta (ei alv)
66261085100CJ3GND€3.62

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?